様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。
対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。
柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。
自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。
耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)680
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
主なワークパーツ
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
車内・車外・材質を問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)75
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)0.14
テープ厚さ(mm)1.6
粘着剤アクリル系粘着剤
特性最強粘着
1枚
¥599
税込¥659
欠品中
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。
住宅内装材、補強材の仮固定。
こんなお得な商品も!

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙ポリラミ紙
グリーン購入法適合
OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D149.75mm●質量:0.046kg●色/外装処理:透明
アズワン品番65-6480-53
1枚
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D78.75mm●質量:0.024kg●色/外装処理:透明
アズワン品番65-6480-50
1個
¥6,398
税込¥7,038
33日以内出荷
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥1,803
税込¥1,983
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
サイズ:1号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,419
税込¥3,761
3日以内出荷
サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
OHA/OHBシリーズ専用の、上カバー凹部1.6mmの機種への取り付けに適したパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。フロントスクリーンの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
仕様●外形サイズ:W63.5×H1.3×D125.3mm●質量:0.01kg●色/外装処理:透明
アズワン品番65-6480-58
1枚
¥939
税込¥1,033
33日以内出荷
壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。
付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書
質量(g)約155
耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0
仕上黒色塗装
材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)
耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デスク向けケーブルホルダー。ケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理。吸着パッド搭載で安定した設置。木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応。吸着面は水拭きで復元。ネジ式ケーブルバーを搭載。直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能。強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能。1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現。エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくい
材質鉄
色黒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×90×30
質量(g)約115
セット内容吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm
付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書
質量(g)約350
対応機種Mac mini 2024専用
材料鉄
サイズ(mm)W130×H67×D129
対応VESA規格75×75mm/100×100m
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
冷却ファン取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。 120mm/140mmファンの取付穴に対応しています。 お気に入りのフィギュアや小物などをディスプレイしてより魅せるPCに進化します。 冷却ファンの風量を極力邪魔をしないスリムな設計で、ディスプレイ面にスリットを設け、空気の流れを遮断しにくい造りになっています。 フィギュアの固定や転倒防止用に、しっかり貼れて綺麗に剥がせる透明な強力両面テープを2枚付属しました。 取付方法はタッピングネジ/M4ネジ&ナット/インチネジの3パターンです。 艶のあるブラック仕様でフィギュアの造形美をより引き立てます。 質実剛健の1.6mm厚の鉄を使用し、さらに側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性を実現しました。
付属品タッピングネジ2本、M4ネジ+ナット2本、インチネジ2本、両面テープ2枚
材質鉄(SPCC)
色ブラック
質量(g)約300
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×18
仕上黒色塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ