カテゴリ

  • テープ(117)
    • 両面テープ一般用途用(98)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(47)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 事務用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 照明(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「両面テープ 15mm 20m」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(60巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
両面テープNo.817 ニチバン両面テープNo.817ニチバン
319税込351
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.5(25×25)Ⅱ面:0.5(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.04Ⅱ面:6.14剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
両面テープNo.801 ニチバン両面テープNo.801ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
ニュープロ推薦両面テープ ニチバンニュープロ推薦両面テープニチバン
269税込296
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。
用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)発光色昼光色(6000K±10%)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10
GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コードGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード・テープライト最長50mまで連結対応が可能です
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容電源コード本体対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)材質PVCサイズ7mm 15mm 長さ1.5m長さ(m)50(連結時)出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)本体質量(kg)約0.2入力電圧(V)AC 100 50/60Hz最大消費電力(W)600RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ(シリコーン接着用) 日東電工両面テープ(シリコーン接着用)日東電工
45,980税込50,578
1箱(16巻)
9日以内出荷から19日以内出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20
紙両面テープ MISM紙両面テープMISM
259税込285
1巻(20m)
4日以内出荷
紙を基材として多用途で使える両面テープです。
一般両面テープECO ニトムズ一般両面テープECOニトムズ(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
2,598税込2,858
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
Monf紙両面テープ W-514 古藤工業(Monf)Monf紙両面テープ W-514古藤工業(Monf)
23,980税込26,378
1ケース(120巻)
5日以内出荷
封筒の封緘工作・手芸軽包装、紙袋、プラスチックケースに不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
テープ幅(mm)15基材テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.10粘着剤アクリル系主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め粘着力(N/25mm)11.8アズワン品番62-3877-42特性両面
穴あき両面テープ コニシ穴あき両面テープコニシ
639税込703
1巻
翌日出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14長さ(m)20
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]エスコ
11,600税込12,760
1箱(20巻)
翌日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
熱伝導性両面テープ 20枚入 HIOKI(日置電機)熱伝導性両面テープ 20枚入HIOKI(日置電機)
7,398税込8,138
1個(20枚)
当日出荷
LR8416、LR8432、Z2012~Z2019用
仕様●サイズ:70mm×15mm●入数:20枚入●接着力:10.00N/幅25mm●厚さ:40μm●使用温度範囲:-40~150℃アズワン品番65-9077-14危険物の類別非危険物
300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚 エスコ300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚エスコ
370税込407
1パック(2枚)
翌日出荷
水回り用浴室・洗面所など水回りでの小物固定に水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚アズワン品番65-3898-89
1000x2000mm 網戸用花粉フィルター エスコ1000x2000mm 網戸用花粉フィルターエスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
両面テープ(15mm×10m)付網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。アズワン品番65-3900-02
樹脂切削固定用両面テープ ホリコー樹脂切削固定用両面テープホリコー
349税込384
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着WAKI(和気産業)
599税込659
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 透明強接着WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
多用途超強力両面テープ ボンド商事多用途超強力両面テープボンド商事
799税込879
1巻
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易
479税込527
1巻(20m)
翌日出荷から7日以内出荷
様々な場面に使える強力両面テープシリーズです。幅のバリエーションも豊富で、狭小面から広い面まで使い分けできます。
テープ長さ(m)20
強粘着両面テープ HEIKO強粘着両面テープHEIKO(1件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布クリア長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系粘着剤適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど特性強粘着被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
279税込307特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
低VOC両面接着テープNO.512 日東電工低VOC両面接着テープNO.512日東電工
339税込373
1巻
当日出荷から翌々日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.510 日東電工低VOC両面接着テープNO.510日東電工
289税込318
1巻
当日出荷から翌日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
連動2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド連動2カメラドライブレコーダーJVCケンウッド
45,980税込50,578
1台
9日以内出荷
彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)取付方式分離型ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3感度-4.0G~4.0G:5 段階センサーG:〇(内蔵)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択消費電流(mA)460(最大560)フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択記録画像サイズ1920×1080/1280×720音声記録〇(オン/オフ可)F値(レンズ)広角、F値:2.8画素数約207万画素記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度動作温度範囲(℃)-10~60再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応モニターサイズナビゲーションのモニターを共有動作電圧(V)14.4(8.5~16)
粘着テープ15mm幅 コニシ粘着テープ15mm幅コニシ
759税込835
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70長さ(m)20粘着タイプ両面
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
11,900税込13,090
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
低VOC 両面テープ 寺岡製作所低VOC 両面テープ寺岡製作所
239税込263
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ 寺岡製作所難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
2,167税込2,384
1巻
3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定BLACK粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))保持力24h<(70℃・500g/4cm2)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(162件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ両面テープ 事務用 普通粘着タイプモノタロウ(32件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質粘着力(N/10mm)4.8
両面テープ<再生タイプ> スマートバリュー両面テープ<再生タイプ>スマートバリュー
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なしグリーン購入法適合
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら