カテゴリ

  • テープ(86)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(24)
  • 事務用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「両面テープ 25mm 3m」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(11巻)
5日以内出荷から75日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF3M(スリーエム)
87,980税込96,778
1箱(11巻)
5日以内出荷から84日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1箱(11巻)
75日以内出荷から102日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1箱(11巻)
64日以内出荷から85日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(9巻)
5日以内出荷から103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 950 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9503M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
製品ラインアップは927(0.05 mm厚)、950(0.125mm厚)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途初期粘着力が非常に高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 465 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 4653M(スリーエム)
259,800税込285,780
1箱(48巻)
5日以内出荷から51日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 8576B 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 8576B3M(スリーエム)
54,980税込60,478
1箱(40巻)
28日以内出荷
不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-4153M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(48巻)
38日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25×30粘着剤アクリル系
VHB テープ VHX-1116G 3M(スリーエム)VHB テープ VHX-1116G3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
38日以内出荷
製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×50粘着剤アクリル系
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
17日以内出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTP直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応結線ストレート結線爪折れ防止(コネクタ・カバー)無ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6APoE対応対応
タンクニーパッド ピンストライプ MTE081 モートーンタンクニーパッド ピンストライプ MTE081モートーン
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE081販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25タイプ:ピンストライプ色[カラー]:ブラックサイズ:縦115mm×横240mm×厚み8mm材質[素材]:天然ゴム内容量[数量]:2個付属品:3M両面テープ備考:表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありません使用上の注意:必ず脱脂作業を行ってから貼付してください関連商品:品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007
付属品3M両面テープ適合関連商品品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007材質天然ゴムブラック備考表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありませんタイプピンストライプサイズ(mm)縦115×横240×厚さ8
タンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080モートーン
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE080販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25タイプ:ユニオンジャック色[カラー]:ブラックサイズ:縦115mm×横240mm×厚み8mm材質[素材]:天然ゴム内容量[数量]:2個付属品:3M両面テープ備考:表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありません使用上の注意:必ず脱脂作業を行ってから貼付してください関連商品:品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007
付属品3M両面テープ適合関連商品品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007材質天然ゴムブラック備考表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありませんタイプユニオンジャックサイズ(mm)縦115×横240×厚さ8
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅 = 25mm厚さ = 3.2mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅 = 25mm厚さ = 3.2mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレーフォーム密度 = 352kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面RS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 25 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3452) 224-3452適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3453) 224-3453適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 121℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面RS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
詳細についてはデータシートを参照してください。RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定 エスコ30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定エスコ
1,130税込1,243
1巻
3日以内出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mmアズワン品番68-1867-80
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.23mm色 = 白接着材料 = アクリル接着強度 = 16.9 N/cm引張強度 = 38.3N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ50mmx25m 両面テープ カーペット用エスコ
2,480税込2,728
1巻
翌日出荷
カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-34
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-37
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,600税込2,860
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-38
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
840税込924
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,710税込2,981
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-36
VHBテープ 3M(スリーエム)VHBテープ3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1箱(11巻)
20日以内出荷
プラスチックに特化した強力両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番422-5034材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)1.1長さ(m)33粘着力(N/10mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
吸着粘着テープQPN QPNシリーズ 大共吸着粘着テープQPN QPNシリーズ大共
829税込912
1巻(3m)
17日以内出荷
吸着層には特殊な樹脂を発泡させ、メーカー独自の配合により、従来までの吸着テープには無かったタック(粘り気)を持たせることに成功しました。吸着面にタックを持たせることにより、平滑な面はもちろんのこと、壁紙や凹凸面への接着を実現。また、スベリ止めとしてのご使用も可能です。吸着剤と粘着剤にはエマルションを用い、有機溶剤は全く使用しておらず、環境にやさしい両面テープです。このテープは、粘着面と吸着面を持った特殊両面テープです。吸着層表面のミクロ吸盤(微細な穴)で様々な被着体へ吸い付きます。
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら