「両面テープ 3m 厚み1.2」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
338 税込372
当日出荷

1巻
228 税込251
当日出荷

関連カテゴリ