209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm)4.5 保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30~100℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.815
RoHS
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系 保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25) 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15 剥離紙グラシン RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)40.93
1巻
199 税込219
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.844
RoHS
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合 厚さ(mm)0.84 長さ(m)10 基材ポリエチレン、発泡体 粘着剤アクリル系 保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25) 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)67
1巻
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.800
RoHS
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系 保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25) 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)70
1巻
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.844
RoHS
耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ
1箱(27巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。 仕様カッター必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.35 粘着力(N/25mm)22.1
1巻
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布 クリア 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど 特性強粘着 被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

1巻
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥がして貼るだけの天然パイン木材を使用した、リアルな木目が特徴の壁用パネル材。両面テープ付きで、簡単に壁に貼れてしかも軽量。「さね」がないので、壁紙のように施工アイディアが広がる。両面テープをはがして貼るだけ!薄いからカッターでパコパコ切れる!4mmの薄さだから、多少雑な貼り方でもそれが味になる。もちろんボンド貼りもOK!天然木を使用したリアルな木目と質感。パイン材ならではの傷や欠け、フシが、リアルな表情に・・・。超軽量!運ぶのもラク、貼るのもラク!1箱で3kgほど。女性でも楽々運搬。高いところの施工もラクラク!
用途リフォームに最適 仕様両面テープ付 材質天然木 厚さ(mm)4 寸法(mm)128×1180 入数1.51m2
1ケース(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに 付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本) 材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ) 長さ(mm)2000 幅(mm)1200 厚さ(mm)4
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ふつうの発泡スチロール(約60倍)にくらべて発泡倍率が低い(約30倍)ため、密度が高く、表面も比較的滑らかなのが特長です。切る、削るが手軽で、接着は発泡スチロール用接着剤や木工用接着剤、強力な両面テープがなど使えます。
厚さ(mm)10 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1個
529 税込582
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付粘着シート
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60 厚さ(mm)4 径(Φmm)60 入数(個)2 ボルト寸法M4
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)くっついて離せる粘着パッド
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着パッドです。面ファスナーなので取り外しができて移動が容易です。
トラスコ品番542-9968 幅(mm)55 厚さ(mm)4 ブラウン 入数(個)1
1パック(1個)
759 税込835
翌々日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)120 厚さ(mm)4 1巻長さ(m)1.2 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)