油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に
色蓄光黄緑
材質シリコン
厚さ(mm)6
仕様蓄光・衝撃吸収材
エスコ品番EA983FE-77
幅(mm)24
寸法(mm)50×50×22(H)
粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)
質量(g/個)20
発光時間(時間)約3
蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、優れた反射効率。
両面接着テープ使用。
材質アクリル
寸法(mm)50mm幅×170
テープ幅(mm)50
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
付属品専用両面テープ
質量(g)5
タイプ細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。
切断も可能なので使用方法も多種多様。
両面接着テープ使用。
材質アクリル
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカット可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
用途角養生に。出隅の養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。
トラスコ品番387-1896
材質植物由来ポリエチレン
長さ(mm)900
幅(mm)50
厚さ(mm)15
色パステルグリーン
長さ(m)0.9
1袋(2本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時の[[CO2]]排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカットが可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
用途角養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。
トラスコ品番387-1897
材質植物由来ポリエチレン
厚さ(mm)15
色パステルグリーン
高さ(mm)50
縦(mm)75
横(mm)75
内幅(mm)60
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
明るい時は衝突事故の安全対策、暗くなったら角の存在を知らせる事ができます。
形状コーナー用
色蓄光黄緑
材質シリコン
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
接着剤日東電工製両面接着テープ使用
厚さ(mm)6
長さ(mm)50
幅(mm)24
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)22
質量(g)5
関連キーワード