9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-1000 電子テープカッター エクト 動画あり
エクト電子テープカッター
エコ商品
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス 外形寸法(cm)約17.9×11×29.8 アズワン品番65-0366-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 長さ(mm)200 幅(mm)25 高さ(mm)200 タイプ片面粘着付き RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1パック(4本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。 美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。 優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超強力で、破れにくくペットの引っかきにも安心 汚れにくく、汚れても水拭き可能 冷暖房効果が上がり省エネ 燃焼してもダイオキシン等の有毒ガスが発生しない カッター切れが大変良い 専用両面テープ施工
用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。 幅(mm)950 長さ(m)16 坪量(g/m2)117 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.87MB)
1本(16m)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)