9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m)3 厚さ(mm)1.0 材質(フック)ポリエチレン 材質(ループ)ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。 材質(面ファスナー)ナイロン100%
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付き
インターフェースUSB (Virtual COM Port) セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2 質量(g)約370(USBケーブル含む) 電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電) 角度(°)液晶可動角:最大180 表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H) 対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10 表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時) 液晶パネルSTN LCD 輝度400nits 相対湿度0%~90%RH 表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー 解像度320(W)×32(H)ドット 保存温度範囲(℃)-10~80 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応 転送レート9600 or 19200bps ケーブル長(cm)約65 各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI 表示ドット数16×16ドット(1文字あたり) 表示文字数40文字(20桁×2行) 動作温度範囲(℃)-10~50 文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
1個ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付き
インターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠 セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2 質量(g)約370(USBケーブル含む) 電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電) 角度(°)液晶可動角:最大180 表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H) 対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降 表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時) 液晶パネルSTN LCD 輝度400nits 相対湿度0%~90%RH 表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー 解像度320(W)×32(H)ドット 保存温度範囲(℃)-10~80 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応 転送レート115200bps ケーブル長(cm)約65 各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI 表示ドット数16×16ドット(1文字あたり) 表示文字数40文字(20桁×2行) 動作温度範囲(℃)-10~50 文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
1個ほか
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ASR681Ⅱは、リモートコントロールユニットを採用したエアサス・アクティブサスコントローラーです。クルマの外からでも目で確認しながらエアサス・アクティブサス車の車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現します。また、1つの本体で多くの車種に適合(詳細は最新適合表でご確認ください)。クルマを乗り換えた際も、適合車種なら車種別専用ハーネス(別売)を交換するだけで引き続きご使用いただけます。
付属品本体、リモートコントローラー取付ステー、両面テープ、リモートコントローラーユニット、シガー電源ケーブル(DTP015)、マジックテープ、取扱/取付説明書、保証書 材質【本体】耐熱ABS樹脂、【リモートコントローラー】耐熱ABS樹脂 【本体】ブラック【リモートコントローラー】ピアノブラック 表示部本体:7セグLED(赤)、リモートコントローラー:16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(バックライトブルー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70、【リモートコントローラー】86×24×88 動作温度(℃)【リモートコントローラー】-10~50(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
68,980 税込75,878
7日以内出荷