「両面モールテープ」の検索結果
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
特性はがせる
主なワークパーツ
耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。
蓋の装着が容易にできます。
軽量になりました。
釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)1000
モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用
テープ長さ(m)15
色ベージュ
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6
使用温度(℃)接着後:-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)
幅(mm)12
全長(m)5
質量(g)32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
1個
¥312
税込¥343
当日出荷
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
テープ長さ(m)20
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC
色ベージュ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS
色ベージュ
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS
色ベージュ
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)22×12
内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8
1台
¥349
税込¥384
翌々日出荷
幅(mm)20
厚さ(mm)0.7
長さ(m)10
適合ビニル床用・床面側:吸着加工・モール側:粘着加工
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)15×15
内寸(幅W×高さH)(mm)13.4×13.4
1台
¥859
税込¥945
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)23×23
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×20.6
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)26×14
内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
1台
¥469
税込¥516
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)19×19
内寸(幅W×高さH)(mm)17×17
1台
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC
色織目
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)26×13
内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ブラウン
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)26×14
内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
1台
¥469
税込¥516
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC
色織目
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)21×10
内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC
色織目
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5
内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
1台
¥859
税込¥945
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC
色石目
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5
内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
1台
¥859
税込¥945
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC
色石目
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)21×10
内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC
色石目
長さ(m)1
外寸(幅W×高さH)(mm)26×13
内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
2本のモールが90度の角度で接続するときに便利です。両面テープ付き。
LD-GAM47AはLD-GA1407A(幅60mm)、LD-GAM57AはLD-GA1507A(幅75mm)とあわせてご使用ください。
用途モールとモールの間を接続する商品です。
色ベージュ
材質ABS
モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。
色ベージュ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)680
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ