2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。
全長(mm)65
色ゴールド
質量(g)28
硬度H
シャンク径(Φmm)6.35
入数2本
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応
材質特殊鋼
色ブラック・ゴールド
種類段付
軸径6角軸
シャンク径(Φmm)6.35
刃先(+)2・(-)6
入数2本入
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
両頭機能両頭
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
先端サイズ+2
両頭機能両頭
1本で2サイズ使えるコンビビット。
ハードな作業に最適。
欠けに強く、耐久性抜群。
18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
先端形状プラス(+)
セット数10本
色レッド
袋パックジッパー
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
差込角対辺(mm)6.35
51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ)
寸法(mm)プラス#2xマイナス6
両頭機能両頭
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
両頭機能両頭
先端形状プラス(+)
先端サイズNo.2
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
刃先マグネットあり
差込角対辺(mm)6.35
先端形状(+)(-)
全長(mm)65
先端サイズ(+)No.2/(-)6.35×1.0
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥639
税込¥703
当日出荷
通電しないセパレート構造/耐電圧1,000V/先端が見やすい/マグネット付
用途電気・通信設備工事などの作業に
先端サイズ+2×ー6
刃先マグネットあり
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り
用途各種ねじの締め付け・ゆるめに
付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm
材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
1セット
¥879
税込¥967
翌々日出荷
1本で2サイズ使用できます。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ(-)5×(-)6
塗装色青
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
テクニカルドライバー専用ビットです。2サイズ使えて長さも変ります。
全長(mm)135
トラスコ品番776-7994
先端サイズ+#1(小ネジ用)+#2(普通ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)30
種別両ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
形状両頭 六角軸
先端サイズプラス(+) No.2
軸長(mm)65
入数1セット(10本)
刃先マグネットあり
両頭機能あり
エスコ品番EA611KR-221
両頭機能両頭
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
材質特殊鋼
刃先(+)2
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140
トラスコ品番774-4030
質量(g)39
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット
両頭機能両頭
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット
両頭機能両頭
左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
両頭機能両頭
左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
先端サイズ#1×#2
両頭機能両頭
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1
2
次へ