厚さ(mm)6.8
高さH(mm)10
長さL(mm)120
トラスコ品番837-8028
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
平行度(mm)0.005
仕上処理総研磨仕上げ
トラスコ品番437-9594
セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上スチール(S45C)
質量(kg)11.6
硬度HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材
表面処理黒染め
平行度(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)6.8
高さH(mm)26
長さL(mm)120
トラスコ品番837-8036
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付
寸法C(mm)8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01
材質S50C
寸法C(mm)8
熱処理焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.30
幅公差0~-0.52
サービス分類オーダー・加工
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100
質量(kg)1.1
直角度(mm)±0.005
平行度(mm)±0.003/100
セット数5組
高さ精度(mm)±0.005
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02
平行度(mm)±0.005/100
高さ精度(mm)±0.01
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
厚さ(mm)4.6
高さH(mm)34
長さL(mm)150
トラスコ品番732-2453
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別単体
材質高炭素高クロム鋼
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中小企業、小規模法人に対応。シンプルな画面構成で、初めての方や簿記に自身のない方でも迷わずに操作ができる。銀行明細の自動取込、レシートのスキャン取込で自動で仕訳ができる(あんしん保守サービス加入必須)。サーバー不要でLAN環境にて2台で使え、大量の取引データを効率よく処理。同時入力、並行処理が可能で、片方が入力中でも資料の参照印刷が可能。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
販売と仕入れ、両方の業務に関わる1連の処理をこのソフト1つできる。分かりやすい入力画面で、初めての方でも操作に迷わず証憑を作成。サーバー不要でLAN環境にて2台で使え、大量の取引データを効率よく処理・同時入力、並行処理が可能で、片方が入力中でも資料の参照印刷が可能。消込機能を使えば入金・支払いの漏れも回避。「弥生会計」とも連携可能で、売上・仕入・売掛・買掛・入金・支払仕訳が取り込める。インボイス制度にも対応。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード