カテゴリ

  • 空調・電設資材(72)
    • チャンネル金具(8)
    • 電路支持用部品(8)
    • 吊り金具/振れ止め金具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 四角ナット(1)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 作業工具(41)
  • オフィス家具(21)
  • 農業機械(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中ナット」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
869税込956
1袋(10組)ほか
当日出荷
ハンガー支持金具 PSナット 南電機ハンガー支持金具 PSナット南電機
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
AR用ボルト・ナット ネグロス電工AR用ボルト・ナットネグロス電工
3,500税込3,850
1袋(20組)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼
菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(11本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(15本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
6ミリグラインダ マキタ6ミリグラインダマキタ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240寸法(幅W×長さL)(mm)65×289胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
399税込439
1パック(39本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ頭部形状トラス
ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)ステン コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
459税込505
1パック(22本)ほか
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(44本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ原田産業(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(50枚)
欠品中
Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム(NBR)オレンジ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50形状ロール状カフ伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り原田産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​機能伸縮性、耐久性、耐油性ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
459税込505
1パック(21本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
強力カラー袋 TRUSCO強力カラー袋TRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。 色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。 しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.27容量(L)20縦(mm)620横(mm)480質量(g/セット)460質量(g/枚)46
全ねじ交差金具(おむすびくん) ネグロス電工全ねじ交差金具(おむすびくん)ネグロス電工(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
欠品中
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
プロセーフティワイヤー DAYTONA(デイトナ)プロセーフティワイヤーDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]平地アシスト付き3輪階段のぼれるカートTHANKO(サンコー)[電子機器]
13,980税込15,378
1個
当日出荷
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]TOYOX(トヨックス)
859税込945
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
アームパーツ ラムマウントアームパーツラムマウント(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ASナットLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット KTCインパクトレンチ用ショートインナーコンビソケットKTC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
マウントパーツ ラムマウントマウントパーツラムマウント(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50Gスリーボンド(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ソケット用マグネットキャッチ SK11ソケット用マグネットキャッチSK11(5件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10個)
当日出荷
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業量水器メーターレンチ 切替ボタン付トップ工業
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セットbitstrong
2,998税込3,298
1袋(4組)
当日出荷
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ材質:ステンレス寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
TSUG型専用追加木製棚板セット(中受金具付) TRUSCOTSUG型専用追加木製棚板セット(中受金具付)TRUSCO
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。 TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。 板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。 板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。 自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。 厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セットセット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール間口(mm)900均等積載量(kg/段)50有効間口(mm)855
充電式アングルインパクトレンチ インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチインガソール・ランド
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439幅(mm)77高さ(mm)72(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2適合バッテリーBL2012トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)50打撃数(min-1)3000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス エスコ592x330x900mm/2列3段 シューズボックスエスコ
53,300税込58,630
1台
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900アズワン品番64-7967-58内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
スイングジョー式チューブクランプ 三商スイングジョー式チューブクランプ三商
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。