カテゴリ

  • 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 京セラ(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 日進(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中仕上げエンドミル」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF 京セラ4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF京セラ
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB 京セラ5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB京セラ
8,898税込9,788
1本
29日以内出荷
厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
ボールエンドミルチップ CoroMill216 サンドビックボールエンドミルチップ CoroMill216サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
用途倣いフライス加工用。
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBM (多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBM (多刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBM (多刃 ボール形状):中仕上げ~仕上げ加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数4全長(mm)13タイプ多刃規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ボール半径(mm)5ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)適合インサート(R刃)ZPET250R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT120408、(外周刃 刃数)2
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
用途金型製作、部品加工用関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESFOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
40,980税込45,078
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃長l(mm)55全長L(mm)125シャンク径d(Φmm)25材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.052~0刃数6全長(mm)125シャンク径(Φmm)25工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)日進
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミルこのエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状ポイント◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる◎超高速送りでトロコイド加工が可能◎溝加工でも高い性能を発揮◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°) 日進超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)日進
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミルこのエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状ポイント◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる◎超高速送りでトロコイド加工が可能◎溝加工でも高い性能を発揮◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
超硬ソリッドエンドミル ECL イスカル超硬ソリッドエンドミル ECLイスカル
77,980税込85,778
1本
13日以内出荷
ロング刃長タイプのエンドミルです。 ミリング加工における中~仕上げ加工用。
仕様●材質:IC900●原産国:イスラエル●コード番号:199-6085アズワン品番67-9169-07
SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M 京セラSGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M京セラ
5,398税込5,938
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiN
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら