209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF
エコ商品
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMGR/L-S
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 形状ひし形80°
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タンガロイチップ DPMT-PS
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合金鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
7,580 税込8,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-ZM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-33
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 形状正三角形60°
1箱(10個)
7,290 税込8,019
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) 穴の有無なし 穴の形状なし 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-27
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)- 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカ全周(無記号) 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状なし 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立) タイプネガティブ ブレーカPQ コーナー高さ許容差(mm)±0.15 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9005 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TM
エコ商品
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削 形状六角形穴つき80° 材質T9215 チップブレーカTM タイプネガティブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG*E-TM
エコ商品
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削 形状三角形穴つき60° 材質T9215 タイプネガティブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-MP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。 中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。 切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-MP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。 中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。 切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用 形状六角形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-MP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-MP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。 中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。 切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-MP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。 中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。 切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-MP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-MP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。 中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。 切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。 中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。 切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用 材質MC6015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-MK 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MK
エコ商品
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。 切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MK 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状正三角形60° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-MK 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MK
エコ商品
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。 切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途中切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MK 等級記号M
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)