カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(45)
    • 船底防汚塗料(25)
    • 船体塗料・コーティング(17)
  • 塗料(35)
    • 塗料うすめ液/処理剤(8)
    • 下地材/プライマー/シーラー(13)
    • 錆止め/錆転換剤(4)
    • ジンク/耐熱塗料(7)
  • 卓上消耗品(2)
すべてのカテゴリ

「中国塗料」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジツボガード ワールドアクセスフジツボガードワールドアクセス
6,798税込7,478
1袋
当日出荷
市販の船底塗料に混ぜるだけで、船底へのフジツボ、イガイ類の付着を長期間防ぎ、船底を保護します。(アルミ艇、軽金属等の船体には使用できません)自然由来物から作られた環境に優しい船底塗料添加剤です。フジツボ、イガイ類の付着力を本製品が無効化する作用によって、付着を防止します。効果の持続性は、水和分解型の船底塗料に混ぜることにより、タイムカプセル化された本製品が塗料の分解と共に塗装表面に現れ続けることで、効果が長時間維持されます。
用途フジツボガードと相性の良いメーカー推奨船底塗料 ・中国塗料:シージェット033、033プレミアム ・ヤマハ発動機:パワープロテクター ブルー缶(プレジャーボート向け)、パワープロテクター レッド缶(高稼働用) ・インターナショナル:ミクロンエキストラ内容量(g)120g塗装船艇塗料4kg用
シージェット013 マルチプライマー 中国塗料シージェット013 マルチプライマー中国塗料
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
タンカーやLPG船などの大型鋼船で培った防食テクノロジーが集結した究極の防食塗料です。海中の過酷な条件下で鉄をサビから守ります。鋼製ラダー、キール部の他、FRPのオズモシス防止対策としてご使用いただけます。
用途船底塗料の直塗りが可能(バインダーコート不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=4:1/体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚塗り塗装が可能です。ライトグレー内容量(L)2L塗装(塗装量)5.5m2/1セット 50μm×2回塗り
シージェット015 プライマー 中国塗料シージェット015 プライマー中国塗料
6,298税込6,928
1缶
当日出荷
新艇又は無塗装のFRP(ゲルコート)面へのプライマー、及び塗替用として各種の旧防汚塗膜との付着に、優れた性能を発揮するプライマー兼バインダーコートです。耐水性、耐久性に優れ、FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀で、1液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。
シルバー内容量(L)1.8L塗装(塗装量)10m2/1セット 50μm×2回塗り
あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 中国塗料あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料中国塗料
16,980税込18,678
1缶
4日以内出荷
高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります 表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します 定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません
用途FRP船の船底防汚用硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:5時間以上
ニューペラクリンPLUSmini 中国塗料ニューペラクリンPLUSmini中国塗料(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(227g)
当日出荷
1.プライマーは、プロペラ面への付着性に優れています。 2.防汚塗料は、シリコーン系特殊合成樹脂系で蓮の葉の表面のように水を弾く性質があるため、海中生物が滑り落ち、良好な防汚性を発揮します。 3.防汚塗料に含まれる活性剤により、更に優れた防汚性を発揮します。 4.プライマーにクロム酸化合物を含みません。
用途船プロペラ部の防汚用セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 119g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 21g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 7g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 80g、刷毛 2本使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上)塗り面積(m2)約0.3
ニューペラクリンPLUSJr 中国塗料ニューペラクリンPLUSJr中国塗料
15,980税込17,578
1セット(475g)
当日出荷
ボート・ヨットなどの小型船プロペラ専用の塗料として開発された防汚塗料です。プロペラ素地に塗るプライマーはクロム酸化合物を含まないエポキシ樹脂系塗料で、付着強化剤をプラスすることで高速回転するプロペラ面への強固な付着性を実現。 プロペラの付着物を防ぐことは”燃費の向上”に繋がり、正しい塗装を行うことで効果が実感できます。
用途船プロペラ部の防汚用セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 255g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 45g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 15g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 160g、刷毛 2本使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上)塗り面積(m2)約0.6
シージェットSEAJET037 中国塗料シージェットSEAJET037中国塗料
26,980税込29,678
1缶(2L)
5日以内出荷
亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。 加水分解により塗膜が溶解し、自己研磨作用が働くので塗膜の蓄積がありません。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。 海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。
用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:35.7wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:120~240、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:172~344適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5
シージェットSEAJET033 中国塗料シージェットSEAJET033中国塗料
16,980税込18,678
1缶(2L)
4日以内出荷から5日以内出荷
有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研磨作用が働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:27.7wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:105~210、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:172~343適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
シージェットSEAJET039 中国塗料シージェットSEAJET039中国塗料
26,980税込29,678
1缶(2L)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:28.0wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:110~220、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:187~374適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
シージェットシンナーASEAJET 中国塗料シージェットシンナーASEAJET中国塗料
1,698税込1,868
1缶(0.5L)
当日出荷
用途船底塗料シージェット033、034、035、ワコーペイントII、WAKOECOPLUS(ワコーエコプラス)用希釈シンナー適合Seajet 015、 033、 034、 037、137用容量(mL)0.5
シージェットSEAJET033プレミアム 中国塗料シージェットSEAJET033プレミアム中国塗料
21,980税込24,178
1缶(2L)
5日以内出荷から7日以内出荷
フジツボ付着の厳しい海域でも優れた耐フジツボ性を発揮します。 長期間安定した防汚効果があります。 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により、特異な表面処理研磨作用が 働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 水洗い後、直塗りが可能。 selektopeでフジツボ触手が付きにくくなる。
用途プレジャーボート用船底防汚塗料適合【塗装部位】〇:船底没水部、×ハル等非没水部タイプ自己研磨型、船底防汚塗料、亜酸化銅タイプ適合材【艇】〇:FRP艇・銅船、×:アルミ船塗布面積(m2/缶)刷毛塗りの場合:7(50μm×2回塗り)塗装【条件】温度:0℃以上、湿度:85%RH以下、適合下塗り:Seajet015等、希釈シンナー:SeajetシンナーA保管環境〇:海上係留・淡水係留、×:陸置き
ビチューメンソリューションB 中国塗料ビチューメンソリューションB中国塗料
7,398税込8,138
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性 防食性良好 付着性良好 引火点が高く作業が安全である
用途アンカーおよびチェーン、ラダー内面、ボイド等特性防食性、付着性、速乾液色硬化時間(時間)5℃:6指触乾燥時間(時間)5℃:2塗装間隔最短:6時間(5℃)
クリーンキープ 中国塗料クリーンキープ中国塗料
15,980税込17,578
1セット(3kg)
6日以内出荷から10日以内出荷
強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
シーテンダー20 中国塗料シーテンダー20中国塗料
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
用途内航船舶船底部防汚用特性防汚主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:12時間(5℃)
バンノー1500 中国塗料バンノー1500中国塗料(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:15可使時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
CMP AC 中国塗料CMP AC中国塗料
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(各種のショッププライマーおよびアクリ00上塗STとの付着性良好) 塗装作業性良好
用途船舶外板部用さび止め。没水環境の鉄鋼構造物のさび止め特性防食性、付着性、速乾、プライマー、さび止主な用途鋼、鉄硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:1危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:12時間(℃)
エポキシシンナーA 中国塗料エポキシシンナーA中国塗料
4,698税込5,168
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩化ゴム/アクリ用シンナーA 中国塗料塩化ゴム/アクリ用シンナーA中国塗料
4,898税込5,388
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SEAJET 137 中国塗料SEAJET 137中国塗料
7,998税込8,798
1缶(0.8L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
アクリ200 中国塗料アクリ200中国塗料
5,498税込6,048
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:3.5塗装間隔20℃:3.5時間以上
ニューマリンゴールド DXプラス 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス中国塗料
12,980税込14,278
1缶(2kg)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性防汚、研磨主な用途銅、アルミ硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:4時間以上
カモメ FRP プライマー 中国塗料カモメ FRP プライマー中国塗料
6,198税込6,818
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好
用途FRPゲルコート面用バインダーコート特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾液色シルバー指触乾燥時間(分)5℃:40硬化時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:5時間(5℃)
CMP ノバ 2000 中国塗料CMP ノバ 2000中国塗料
8,498税込9,348
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
ユニマリン 中国塗料ユニマリン中国塗料
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久液色主な用途橋梁
エバマリン 中国塗料エバマリン中国塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性液色主な用途船舶、建築物硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
バンノー200 中国塗料バンノー200中国塗料
9,898税込10,888
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
速乾ロスワン HB 中国塗料速乾ロスワン HB中国塗料
5,898税込6,488
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無機ジンクショッププライマーとの付着性良好 油性上塗塗料との付着性良好 防さび性、防食性良好 作業性良好、厚膜塗装可能
用途船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め特性速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止主な用途硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:48時間
エピコンジンクリッチプライマーB-2 中国塗料エピコンジンクリッチプライマーB-2中国塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。 油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。 液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー特性プライマー、防食性、付着性、速乾液色グレー主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)5℃:72、20℃:48危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間、最長:180日
粋楽  鉄鋳物  急須 CAPTAIN STAG粋楽 鉄鋳物 急須CAPTAIN STAG
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
仕様茶こし付材質本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼表面処理シリコン樹脂塗装底面の厚さ(mm)3
粋楽  鉄鋳物  鉄瓶 CAPTAIN STAG粋楽 鉄鋳物 鉄瓶CAPTAIN STAG
4,298税込4,728
1個
予約販売
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L)1満水容量(L)1.5材質鋳鉄質量(g)2700本体寸法(mm)200×180×95表面処理シリコン樹脂塗装底面の厚さ(mm)3
アクリ用シンナーA 中国塗料アクリ用シンナーA中国塗料
4,898税込5,388
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローレックス 中塗EP 中国塗料フローレックス 中塗EP中国塗料
15,980税込17,578
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
フローレックス 上塗 中国塗料フローレックス 上塗中国塗料
139,800税込153,780
1セット(18kg)
5日以内出荷
耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
ボンデットパテ 中国塗料ボンデットパテ中国塗料
16,980税込18,678
1セット(5kg)
6日以内出荷
物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
ガルバナイト No.400 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.400 プライマー中国塗料
54,980税込60,478
1セット(20kg)
5日以内出荷
亜鉛メッキ面との付着性が優秀 耐薬品性が優秀 厚膜塗装が可能(0μm) 特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
用途亜鉛メッキ面の下塗り用特性プライマー、付着性、耐薬品液色主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
シリコンタイネツ プライマー 中国塗料シリコンタイネツ プライマー中国塗料
94,980税込104,478
1セット(20.2kg)
5日以内出荷
耐熱性が優秀(00℃まで) 金属面への付着性が良好 常乾形のため作業性が良好
用途ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗主な用途硬化時間(時間)5℃:7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.2L指触乾燥時間(時間)5℃:1特性プライマー、付着性、耐熱可使時間(時間)5℃:32危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
ニューぺラクリンPLUS Big 中国塗料ニューぺラクリンPLUS Big中国塗料
33,980税込37,378
1セット(2.89kg)
4日以内出荷
付着力アップ 高い防汚性 優れた安全性 下地処理軽減
乾燥時間(時間)5℃:24特性防汚
ニューぺラクリンPLUS mini 中国塗料ニューぺラクリンPLUS mini中国塗料
12,980税込14,278
1セット(227g)
5日以内出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー可使時間(分)5℃:120主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.227L指触乾燥時間(時間)5℃:1.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:7時間(5℃)
ニューぺラクリンPLUS Jr. 中国塗料ニューぺラクリンPLUS Jr.中国塗料
14,980税込16,478
1セット(475g)
翌々日出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:7時間(5℃)
クリーンキープ5000 QD 中国塗料クリーンキープ5000 QD中国塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら