ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状メネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状メネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状オネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
接続形状ソケット/オネジ(M)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状メネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/メネジ(F)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状オネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/オネジ(M)
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+180
接続形状ソケット/メネジ(F)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状ブレードホース取付用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
こんなお得な商品も!

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状オネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/ホースニップル(H)
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品カプラ付き
管接続口径Rc1/4
概略質量(kg)0.16
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
耐圧力(MPa)3.75
周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+180
接続形状ソケット/ホースニップル(H)
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
SPカプラの大流量タイプ。
流体水・空気・作動油
取り付け形状中圧用フランジ固定型
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
流体水・空気・作動油
取り付け形状中圧用フランジ固定型
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
流体水・空気・作動油
取り付け形状中圧用ねじ固定型
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
流体水・空気・作動油
取り付け形状中圧用ねじ固定型
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BE-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク1200
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)34.5
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AG-3
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)41
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140AK-4
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140AJ-4
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AD-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BD-6
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ