76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器用火口
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型切断器(プロパン) 阪口製作所 動画あり
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日酸TANAKA手動切断火口
エコ商品
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷



SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)5~15 口径(Φmm)0.9 使用ガスアセチレン 火口番号2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に 能力(mm)(溶断)2~6 適合火口/200~500(7本付) トラスコ品番820-2722 セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ 切断能力(mm)1~30 溶接能力(mm)2~6
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

CT-01SLP 中型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷


CT-01LP-700 中型切断器700L(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

CT-01KLP 中型切断器頭45°(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

CL-01LP 中型切断器レバー式(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷


1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485 本体質量(g)780 使用ガスアセチレン 火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口) 溶接板厚(mm)~5.0
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

CT-01SLP 中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)470 質量(g)635 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

CT-01LP-700 中型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)700 質量(g)710 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

関連カテゴリ