「中型溶接器 火口」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品火口:7本 種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm)435 質量(g)吹管:490/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管中型、グリッタMW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

中型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
エコ商品
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6720
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称1溶アセチレン用火口 取付ねじW12~W20 使用吹管1号溶接器 火口全長(mm)49
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品火口:5本 種別小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm)380 質量(g)吹管:480/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
18,980 税込20,878
欠品中

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型溶接器ゴールド 火口無し
仕様付属火口無し 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみ
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

使用ガスアセチレン・サンソ 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に 能力(mm)(溶断)2~6 適合火口/200~500(7本付) トラスコ品番820-2722 セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ 切断能力(mm)1~30 溶接能力(mm)2~6
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷


中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485 本体質量(g)780 使用ガスアセチレン 火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口) 溶接板厚(mm)~5.0
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。 材質真鍮
1個
668 税込735
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0 使用ガスプロパン用
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
799 税込879
翌々日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)0.9 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
699 税込769
翌々日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


00号溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ