カテゴリ

  • 卓上消耗品(702)
  • 梱包用品(294)
  • 理美容(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 日用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「中央 化学」の検索結果

1,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイBOLTSTER
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260
DX丸皿 中央化学DX丸皿中央化学
1,498税込1,648
1パック(100枚)
3日以内出荷
金属のお皿をイメージした丸皿です。しっかりとしたコーティング加工で、バーベキューやオードブルの取り分けに便利です。裏面は黒色で、アルミ蒸着の特性がより際立ちます。電子レンジやオーブンはご使用いただけず、耐熱温度は90℃です。
材質HIPS
DX小判皿 中央化学DX小判皿中央化学
1,598税込1,758
1パック(20枚)ほか
3日以内出荷
金属のお皿をイメージした小判型の皿で、オードブルを豪華に演出します。裏面は黒色で、アルミ蒸着の特性がより際立ちます。電子レンジやオーブンはご使用いただけず、耐熱温度は90℃です。
材質HIPS
オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学オードブル容器 DXプラッター用 蓋中央化学
1,398税込1,538
1パック(20枚)
3日以内出荷
小判型オードブル容器「DXプラッター」用の透明蓋です。電子レンジやオーブンはご使用いただけません。耐熱温度は80℃です。
材質OPS
オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学オードブル容器 DXプラッター 本体中央化学
1,098税込1,208
1パック(20枚)
3日以内出荷
パーティーやイベントにぴったりな、仕切りのない小判型オードブル容器です。フタは別売で、電子レンジやオーブンはご使用いただけません。耐熱温度は90℃です。
材質HIPS
DX 小判皿 K-6 BK 中央化学DX 小判皿 K-6 BK中央化学
4,498税込4,948
1袋(50枚)
6日以内出荷
材質HIPS寸法(mm)310×230×20質量(g)25耐熱温度(℃)90
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32c ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32c ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
11,940税込13,134
1本
4日以内出荷
ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/55R17 97Wタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32A ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32A ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
12,260税込13,486
1本
4日以内出荷
ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚 ヤヨイ化学ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚ヤヨイ化学
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。ブレード ステンレスハンドル ABS樹脂(最大厚約16mm)
らく洗いフードプロセッサー マカフルらく洗いフードプロセッサーマカフル
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
らくに洗えるフードプロセッサー。きざむ、おろす、つぶす、練る、まぜるの1台5役。ブレード軸先端とガラス容器中央のマグネットがピタッとくっつく新構造。穴や凹凸がないため、食材がつまりにくく洗いやすい。オールインワン収納&スッキリデザイン。料理研究家監修のレシピブック付属。
付属品お手入れブラシ、レシピブック消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)1.6(付属品を除く)回転数(無負荷時)20,000回転/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W184×D158×H252定格時間1分
アメージングウォーターウルトラホーム ボトル180ml AW78ウルトラホーム ボトル 中央有機化学アメージングウォーターウルトラホーム ボトル180ml AW78ウルトラホーム ボトル中央有機化学
1,998税込2,198
1個(180mL)
5日以内出荷
パーマ・ストレート・ヘアカラー・システムトリートメントのどの工程においても使用可能な処理剤。前処理材・中間処理剤・後処理材として、全ての過程で高い効果を発揮します。パーマ・ストレート・カラーが綺麗に仕上がります。熱の力で毛髪内部からダメージ補修。自然で上品なツヤを出せるので、女性・男性・ショート~ロングまであらゆるヘアスタイルで使用可能。傷んだ髪へカラーをしてもアメイジングウォーター78ウルトラを併用する事で退色を抑える事ができます。特に傷んだ髪への使用が最適です。処理剤なのに気になる臭いがありません。クセ毛が柔らかく扱いやすい髪になります。使い方が簡単なので導入しやすい処理剤です。
アメージングウォーターウルトラホーム リフィル180ml AW78ウルトラホーム 詰替 中央有機化学アメージングウォーターウルトラホーム リフィル180ml AW78ウルトラホーム 詰替中央有機化学
1,798税込1,978
1個(180mL)
6日以内出荷
パーマ・ストレート・ヘアカラー・システムトリートメントのどの工程においても使用可能な処理剤。前処理材・中間処理剤・後処理材として、全ての過程で高い効果を発揮します。パーマ・ストレート・カラーが綺麗に仕上がります。熱の力で毛髪内部からダメージ補修。自然で上品なツヤを出せるので、女性・男性・ショート~ロングまであらゆるヘアスタイルで使用可能。傷んだ髪へカラーをしてもアメイジングウォーター78ウルトラを併用する事で退色を抑える事ができます。特に傷んだ髪への使用が最適です。処理剤なのに気になる臭いがありません。クセ毛が柔らかく扱いやすい髪になります。使い方が簡単なので導入しやすい処理剤です。
ファンタジスタリンクアップトリートメント 中央有機化学ファンタジスタリンクアップトリートメント中央有機化学
2,998税込3,298
1個(2000mL)
6日以内出荷
「フムスエキス」「エルカラクトン」でツヤ ・ 手触り ・ カールの良さを即実感!フレッシュフローラルの香りどんなパーマにも対応!これ1本でOK!パーマ/デジパ/ストパ2液を変えるだけ!コストを抑え質感もUP
RS PRO 断熱テープ RS PRORS PRO 断熱テープRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ RS Pro では、最大 9 ミクロンの高繊維性 E ガラス繊維製ウェビングを取り揃えています。ガラス繊維ウェビングは、高温耐性に優れ Ability で、パイプなどの事項を断熱するための最適なソリューションです。RS Pro では、このテープに中央にミシン目が入っているので、テープを使用してボルトを簡単に使用でき、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用制限は 550 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です ボルト用テープに穴があいていない テープを損傷しますが、簡単に手が届くようにしてください 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。 寸法 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合30 mm x 3 mm x 3 mm x 40 mm mm RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +550℃長さ = 30m幅 = 40mm厚さ = 3mm難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
レブ ラスティング ケラチンヘアマスク 中央有機化学レブ ラスティング ケラチンヘアマスク中央有機化学
1,098税込1,208
1個(10g×5セット)ほか
6日以内出荷
ヒトと同じアミノ酸組成でヒトとの親和性が高く、毛髪内部に深く浸透し、「ダメージ補修」「毛髪の弾力性アップ」「毛髪の強度アップ」させます。ブリーチ毛やハイダメージ毛の方に特にオススメです。酸熱トリートメントでも使われる「酸」を補助成分として処方することで、歪んだ髪の毛の内部に浸透し、髪の状態を整え、柔らかく、なめらかで、ツヤツヤな髪へ導きます。熱反応型インナートリートメント成分「エルカラクトン」がドライヤーやアイロンの熱に反応し、ダメージを補修。CHUOYUKIが魅せるエルカラクトンのサラサラ感を体感してください。フィトケラスターZ毛髪のツヤやハリを向上させ、毛髪を保護するとともに静電気を防止。精製ハチミツ(Honey)優れた保水力によりパサついた髪に天然の保湿効果を与え、ツヤツヤ、サラサラな髪に導きます。ファイバーハンスBMブドウ糖由来の毛髪強化成分。毛髪のケラチン繊維を補強し、弱った毛髪を丈夫で健康な髪へと導きます。3日に1回の特別ケアシャンプー後、水気をとります。LV LASTING HAIR MASK 適量を手にとって髪全体になじませます。数分(3分くらい)放置後すすぎます。タオルドライ後、ドライヤーで丁寧に乾燥させます。毎日でもお使いいただけますが、浸透性・毛髪強化性能が非常に高いため髪質によっては重たい仕上がりになることがございます。
モールドオイル 中央石油化学工業モールドオイル中央石油化学工業
5,698税込6,268
1缶(18L)
翌日出荷
コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タレビン 角小 (D)改 中央化学タレビン 角小 (D)改中央化学
34,980税込38,478
1ケース(100個×80袋)
翌日出荷
オリジナルソースや自家製のタレ入れにどうぞ。どんな料理にも使いやすい定番の四角。少量の醤油やソースなどをテイクアウトしていただくのに最適なタレビンです。
容量(mL)6サイズ(mm)16×16×38
タレビン 角小 (D)改 中央化学タレビン 角小 (D)改中央化学
839税込923
1袋(100個)
当日出荷
オリジナルソースや自家製のタレ入れにどうぞ。どんな料理にも使いやすい定番の四角。少量の醤油やソースなどをテイクアウトしていただくのに最適なタレビンです。
寸法(mm)16×16×38容量(mL)6
ウルトラ 中央有機化学ウルトラ中央有機化学
3,998税込4,398
1本(500mL)
3日以内出荷
今までの処理剤の概念を覆します。これ1本で全ての髪に対応可能!インナートリートメント成分「エルカラクトン」配合の高性能ダメージ処理剤『アメイジングウォーター78」がパワーアップ。
ヘアスムーサーELプラス 中央有機化学ヘアスムーサーELプラス中央有機化学
1,998税込2,198
1本(150g)ほか
3日以内出荷
『フラーレン』『ナノ化CMC』『プラチナ』配合の軽い仕上がりのトリートメントです。「エルカラクトン」をおしみなく贅沢に配合。AWの手ざわりをより長く保持させます。
香りシトラスハーブ
ヘアシャンプーELプラス 中央有機化学ヘアシャンプーELプラス中央有機化学
1,798税込1,978
1本(200mL)ほか
3日以内出荷
ノンシリコンシャンプー。『エルカラクトン』『フルボ酸』『ヘマチン』配合のエイジングシャンプーです。キシまず、なめらかな指通り。トップはふんわり。毛先はふわっとした仕上がり。
香りシトラスハーブ
HS-7 蓋 中央化学HS-7 蓋中央化学
879税込967
1袋(100枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)212×135×8電子レンジ不可
DXHS-9号仕切 身 中央化学DXHS-9号仕切 身中央化学
1,698税込1,868
1袋(100枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HIPS寸法(mm)231×156×30電子レンジ不可
DXHS-9 身L 中央化学DXHS-9 身L中央化学
1,798税込1,978
1袋(100枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質HIPS寸法(mm)231×156×35電子レンジ不可
HS-9 蓋 中央化学HS-9 蓋中央化学
1,098税込1,208
1袋(100枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質OPS寸法(mm)233×158×8電子レンジ不可
DXHS-7 身L 中央化学DXHS-7 身L中央化学
1,198税込1,318
1袋(100枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質HIPS寸法(mm)210×133×35電子レンジ不可
Lvpro.(レブプロ) 中央有機化学Lvpro.(レブプロ)中央有機化学
699税込769
1本(30g)ほか
3日以内出荷
毛髪補強成分「ファイバーハンス」配合。自宅でサロンのような手触りと指通りを実感。インバス/アウトバスどちらともにも使える2WAYトリートメント。史上最高の酸性ストレート『LVpro.』誕生。髪に負担の少ないpHに着目し、ダメージの元であるアルカリ剤を排除。さらに『LVpro.』はあの不快なパーマ残臭も大幅に取り除いた、画期的な酸性ストレート剤です。ダメージヘア、ブリーチ毛にも対応可能な革命的なストレート誕生です。髪に優しいpH(等電点)の酸性ストレートダメージ毛はアルカリ性の薬剤を長時間放置することに耐えられません。『LVpro.』は毛髪に優しいpH (等電点) に設定されており髪に余分な負担を与えない酸性ストレート剤です。そのため、従来のアルカリ性剤では難しいとされたダメージレベルの高い髪やブリーチ毛も美しく伸ばすことが可能です。主還元剤に【CTG】採用。臭いを抑え美しく伸ばす酸性ストレート『LVpro.』は損傷毛用新還元剤【CTG】を採用。CTGは等電点下(ph4.5~5.5)に於いても還元力を維持し、加温しても毛髪を傷めにくい画期的な還元剤です。さらに、CTGは不快なパーマ残臭も大幅に抑えることが可能です。「Fiber HanceTM」も配合。贅沢な成分詰めました。毛髪補強効果の高い注目の「ファイバーハンス」をはじめ、「レブリン酸」「ナノ化エルカラクトン」「ナノ化CMC」などの厳選した独自の成分構成が、傷んだ毛髪も補修しながら美しく伸ばします。今までにないツヤと手触りが出せる酸熱トリートメントに比べ幅広い髪質に対応ハイダメージ / ブリーチ毛に対応軟化・膨張しないので過剰反応の心配なし従来のアルカリ性剤に比べ圧倒的にダメージ削減従来のコスメ系薬剤に比べ圧倒的に臭いが少ない
用途ハイダメージ集中ケアセラムLVpro.のホームケアにインバス/アウトバスどちらにも使える2WAYトリートメントヘアカラー・ブリーチ等を繰り返しハイダメージを受けた髪へボリュームダウンしたい方ゴワゴワした髪をしっとりとまとめたい方シリーズLV serum レブセラム
ジャンボタオル 1枚 中央タオルジャンボタオル 1枚中央タオル
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷
綿100%、約90cm×150cmサイズの日本製のバスタオルです。カラーはパステルカラーです。業務用として、病院、接骨院、介護施設、エステサロンなどで、上掛けやシーツの上に敷いてお使いいただけるバスタオルです。
水蒸気蒸留装置 部品 ALRタイプ 宮本理研工業水蒸気蒸留装置 部品 ALRタイプ宮本理研工業
22,999税込25,299
1個
10日以内出荷
エコベンチ 中央化学エコベンチ中央化学
81,980税込90,178
1台
9日以内出荷
温かみのあるブラウンカラーのベンチです。 再生樹脂を利用している環境に配慮した商品です。
仕様●サイズ: W1600mm×D610mm×H745mm●重量:約21kg●材質:再生樹脂●耐荷重:約400kg(均等荷重)●備考:お客様組み立て(スパナ付属)アズワン品番67-5201-08
Facom ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx E.120PB FACOMFacom ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx E.120PBFACOM
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ ドライバビットセット個数 28Facomドライバビットセット 28ピース. Facomは独自設計の使いやすいポリアミド(PA66)ビットセットを開発しました。耐衝撃性に優れ、非常に堅牢で、ウォレット形ケース入りの最適な電動工具アクセサリです。 ビット ビットは4区画に分かれており、硬い留め具や扱いにくい留め具用に特別に設計されています。ビットタイプの種類: マイナス プラス Pozidriv Torx 六角ビット及びビットホルダ. ケース ケースは頑丈なプラスチック製で、露出した窓によりビットを簡単に識別でき、ビットを保護するカバーが付いています。開くと、すべてのビットが水平位置に整列され、中央にビットホルダが収められています。持ち運びや保管が容易なコンパクトケースです。 . 特長と利点.28ピース ポリアミド(PA66)製 高い耐衝撃性 化学製品への耐性 使いやすいウォレットタイプのケース プッシュボタンシステムでビットをケースから取り出し. 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要になる手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバービットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。ビットが目的の用途に適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox PlayStation 携帯電話を開く MacBookを開ける よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバービットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 これらのビットはインパクトツールに適していますか? いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。 セットの内容を教えてください。
弁当容器 HS 中央化学弁当容器 HS中央化学
19,980税込21,978
1ケース(100枚×12袋)
3日以内出荷
用途お弁当・テイクアウト・デリバリー・屋台材質HIPS寸法(mm)210×133×35質量(g)9.7
HS 蓋 中央化学HS 蓋中央化学
9,998税込10,998
1ケース(50枚×12袋)
5日以内出荷
用途お弁当・テイクアウト・デリバリー・屋台材質OPS寸法(mm)232×172×15質量(g)8.7
HS 蓋 中央化学HS 蓋中央化学
899税込989
1袋(50枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
DXHS 本体 中央化学DXHS 本体中央化学
1,498税込1,648
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
お赤飯を入れるのにおすすめの容器です。
用途お弁当・テイクアウト・デリバリー・屋台材質HIPS
DXHS 本体 中央化学DXHS 本体中央化学
1,898税込2,088
1袋(50枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HS-28 蓋 中央化学HS-28 蓋中央化学
1,098税込1,208
1パック(100枚)
4日以内出荷
DXHS-28 身 中央化学DXHS-28 身中央化学
1,798税込1,978
1パック(100枚)
4日以内出荷
DXHS 身L 中央化学DXHS 身L中央化学
1,598税込1,758
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
昔ながらのテイクアウト容器です。本体のみです。
材質HIPS耐熱温度(℃)90
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら