独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。
タイプ流出側
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
トラスコ品番793-0437
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)1.3
品名中性能フィルター
1枚
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1枚
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
使用湿度(%RH)95以下
仕様アレルバスター添着
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)210
圧力損失(Pa)120~300
トラスコ品番793-0682
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.69
品名中性能フィルター
1枚
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備
材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機
材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム
使用温度範囲(℃)60以下
使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-11KWH1A
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
花粉他粒子径1μmを95%以上除去します。
適合機種HSE242、HSE241
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
耐用時間(時間)約3000(外気塵埃濃度:0.1mg/m3)
捕集効率(%)比色法65
150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
用途高温乾燥機、滅菌装置
材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー
捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。
トラスコ品番661-4109
適合機種●IPC-200.400.600
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE
質量(kg)21.0
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)250以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
使用湿度(%RH)95以下
適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470
適合機種KDC2-D01
質量(g)230
品名中性能フィルター
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン上流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン下流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン下流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン上流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
ISK-M1300FC用の3次フィルターです。
1枚
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様中性能フィルターユニット用交換フィルター
アズワン品番4-2074-11
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途空調機用
仕様ろ材交換タイプ
材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト
連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)
使用湿度(%RH)100以下
ろ材交換型中性能フィルター用の交換ろ材です。
用途一般空調用。
材質ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
幅(m)1.6
粗塵区分粗
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品
仕様SS-80AS用
トラスコ品番153-2909
質量(g)700
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品
仕様SS-80AS用
トラスコ品番153-2906
質量(g)500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。
材質ポリエステル(再生PET:70~100%)
風速(m/s)(ろ過)2.5
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)100
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。
材質ポリエステル(再生PET:70~100%)
風速(m/s)(ろ過)2.5
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ