26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292 トラスコ品番458-9700 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ 質量(kg)15 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498 定格風量(m3/min)60
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%)99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲85%RH以下 捕集効率(%)99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

ケルヒャーHEPA フィルター
T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用 トラスコ品番213-7162 適合機種SS-80AS 質量(g)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツインバード空気清浄機
花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2) ホワイト 脱臭機能活性炭フィルター 寸法(mm)約440×145×440 質量(kg)約4.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式機械式 ( フィルター式 ) 消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7 風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6) 騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性) タイマー設定動作時間:180分 フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター 寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本) 電源コード(m)約2 設置姿勢屋内・置き型専用 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂 質量(kg)1.6 吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35 騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64 連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 使用電池18V仕様 充電時間(分)84 サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H) 集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
43,400 税込47,740
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式クリーナー
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立 分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる HEPAフィルターでより排気がクリーンに 吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 保管や作業中の保持に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)1.6(電池パックを含む) 高さ(mm)188 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20 充電器形名UBC-1802L(入力電源100V) 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。 扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。 クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、 塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。 メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品) プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140 騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式クリーナー本体のみ
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立 分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる HEPAフィルターでより排気がクリーンに 吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 保管や作業中の保持に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
付属品延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)1.6(電池パックを含む) 高さ(mm)188 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
1台
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドウインスーパーヘパフード
通気度と捕集率のグッドバランスに加え柔らかさとストレッチ性にすぐれた着心地重視の素材「EX」を頭部に使用。この「EX」をヘパフードに採用することで、最高レベルの清浄性と快適性を実現。設計面ではマスク内の鼻部と口部を分割構成とし(特許出願中)フード内の湿度を下げ、着用快適性を確保。マスクの鼻部はストレッチ素材「プログレ」を使用。マスクの口部は高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」を使用。
清浄度クラス1~100対応
1着
5,998 税込6,598
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 質量(kg)18 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)120 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付 処理風量(m3/min)3.9 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411 風速(m/s)14.6 ダクト径(Φmm)75 騒音レベル(dB(A))65 最大静圧(Pa)650 トラスコ品番458-6816 出力(kW)0.12 電気代の目安2.64円/h
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス 出力(kW)0.34 消費電力(W)340 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知 処理風量(m3/min)6.5 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611 風速(m/s)24.2 ダクト径(Φmm)75 構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 電気代の目安7.48円/h 騒音レベル(dB(A))68 最大静圧(Pa)1000
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120 付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個 質量(kg)18 外寸(mm)350×435×410 電源コード(m)2m(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ75 アズワン品番1-1588-01
1個
284,000 税込312,400
翌々日出荷