31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型 電圧(V)220
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相 精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値 表示方式7セグメントLED 4桁 入力熱電対K(C・A)タイプ 制御PID動作 設定方式前面キースイッチによる設定 表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値 設定範囲0~400(℃) 電源電圧変動定格の±10%以下 許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW 比例周期60秒
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型 電圧(V)220
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1個
3,590 税込3,949
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。
材質(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧220V単相 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
電圧(V)220
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化
電圧(V)220
1本
19,980 税込21,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。 発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧220V単相 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

中日本ヒーター成型用リングヒーター
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用 内径(Φmm)28 電圧(V)240
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型 電圧(V)220
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。 安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1% 電圧220V単相 最高使用温度(℃)500(シース表面) 耐熱温度(℃)180(リード線)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中日本ヒーターT-14型温度センサー
T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC) アズワン品番67-6304-41
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。
用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上 成分特殊溶剤+ニッケル微粉末 耐熱温度(℃)1400 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。 リード線長さ(mm)260 リード線ガラス被覆
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)