20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm)0.4~4.7 寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー 全長(mm)25 頭部径(Φmm)12 使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
4,030 税込4,433
4日以内出荷

中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。 ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1箱(15本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)22(下穴) セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷