有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460
質量(g)600
刃幅(mm)75
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-804K
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先幅(mm)30
全長(mm)1050
付属品くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番115-7061
適合機種AD-701
材質天然木
質量(g)600
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい。サビにくいステンレス製。Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!。可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に
全長(mm)1080
材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR
頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50
アズワン品番64-4068-27
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):16
型式2条用
全長×全幅W×全高(mm)1380×540×840
作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。
用途中耕作業に。
適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適!
小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。
主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。
様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。
補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s
質量(kg)16.5
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)40
耕運幅(mm)100
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
土づくりと発根促進に!!
理想的な床土、耕土。
健苗・発根生育測深。
良品質の増収。
用途粘質土壌の改良、速成床土、ねり床、播種、さし木、さし芽、移植、定植、苗代、田植前、水稲倒伏防止、根回し、鉢もの園芸、家庭菜園、ゴルフ場、芝地、苔地、公園、庭園、街路樹等緑化工事、中耕できない各種の栽培
使用方法粘土質の庭や畑の土壌改良におすすめ。EB-a は、散布すると、瞬時に土壌を団粒構造にし、作物の生育に適した土に生まれ変わらせる土壌改良材です。植物の根が健全に育つには、水や養分を豊富に蓄えられ、根のはりも良くなる団粒構造の土にすることが重要です。EB-aは、土の水はけ改善、通気性改善、保肥力改善に最適です。しかも水に薄めて撒くだけなので、とっても簡単に使えます。
pH5~7
性状透明液体
1本(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中耕作業用のローター。ハウス内の耕うんにも最適幅。耕うん幅=約29cm
質量(kg)2.3
全長×全幅W×全高(mm)230×170×230
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
適合管理機機種:MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM1058A/MM1058/MM1057/MM1056/MM1055
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
適合管理機機種:MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM555L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM655/MM708A/MM708/MM707
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
1丁
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
作業の幅を広げるカルチベータ用のアクセサリです。作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。
用途カルチベータに取り付けて中耕作業。
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
雑草を除去し、土壌の有害ガスの排出と酸素の供給ができます。遮蔽シート採用で、排気ガスの嫌なにおいをシャットアウト。
仕様作業条数(条):2
幅(mm)ローター:140×2
乾燥質量(kg)16
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1150×600×900
排気量(cm3)28.1
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):18
型式3条用
全長×全幅W×全高(mm)1360×830×840
適合管理機機種:MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM555L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM655/MM708A/MM708/MM707
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
適合管理機機種:MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM1058A/MM1058/MM1057/MM1056/MM1055
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
溝底がきれいに仕上がり、肩削りロータの働きでうね側面も除草できます。整形板のゴム板で作物の株元まで土寄せ可能です。
用途ブロッコリー・だいこん・にんじん等台形うねの中耕培土作業
適合機種TS551N(W)・TS751N(W)・PC751N・TS550N(W)・TS750N(W)・PC750N
直径(Φcm)ロータ:34
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45
馬力(PS)(適応)15~45
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45
馬力(PS)(適応)15~45
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260
トラスコ品番770-0288
刃幅(mm)80
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ