38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウカイ(岐阜産研工業)HJ型 中荷重用旋回キャスター
材質(車輪)ゴム 荷重種別中荷重 シャフト径(Φmm)12 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 偏心(mm)40 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途中荷重低速運搬用 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に 材質(車輪)CYNナイロン 荷重種別中荷重 ストッパーなし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別中荷重 型式550P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入) 形状自在車 荷重種別中荷重 型式550P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式550R固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×74 車輪No.559P 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ双輪
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入) 形状固定車 荷重種別中荷重 型式550R固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×74 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式固定 質量(g)440 車輪幅(mm)32 ストッパー 始動力(daN)11.52 アズワン品番64-4286-22 取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 荷重種別中荷重 タイプ中荷重用 ストッパーなし 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)固定キャスター K
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)151×102 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付高H1(mm)250 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63 自重(g)3280 取付穴径d(Φmm)11
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

ウカイ(岐阜産研工業)旋回キャスター J
J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 偏心E(mm)58 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付高H1(mm)250 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105) 自重(g)3910 取付穴径d(Φmm)11
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)1610 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入) 荷重種別中荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 荷重種別中荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ナイロン車輪)
エコ商品
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7180 形状固定車 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×75 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
7日以内出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7015 形状自在車 型式SJ型自在車 質量(kg)0.78 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
当日出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)