28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1230 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)35
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1130 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)820 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)820 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1050 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1130 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)760 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1070 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)920 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)370 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)740 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付) 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)