「中量棚 トラスコ m3」の検索結果

551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番509-0571 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2111 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×931×2111 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)931 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)1800 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。 間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 付属品中棚受2本
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番506-4961 質量(kg)52.7 高さ(mm)1511 奥行(mm)581 間口(mm)961 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1511 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

ネオグレー 付属品ロックピン2個 トラスコ品番511-0726 質量(kg)1.5 適合サイズ(mm)間口961用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33 摘要M3・M5兼用 質量(g/セット)350 仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売) トラスコ品番512-1957 セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット 質量(g)350
1セット
729 税込802
欠品中

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番506-5224 質量(kg)44.9 グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)481 間口(mm)961 段数4 耐荷重(kg/段)300 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番505-9721 質量(kg)75.8 グレー 高さ(mm)2111 奥行(mm)581 間口(mm)1261 段数6 耐荷重(kg/段)300 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人40分 外寸法・高さ(mm)2111 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×2111 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1261 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3929 質量(kg)51.2
1セット
129,800 税込142,780
30日以内出荷

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3911 質量(kg)33.8
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 仕様パンチング穴付(10mm角) 材質スチール
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)107 ネオグレー 奥行(mm)13.5 材質スチール
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100 間口(mm)70 ネオグレー 奥行(mm)90 トラスコ品番488-1818 セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本 材質スチール 質量(kg)1.5 最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3724 質量(kg)25.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3732 質量(kg)30 適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3716 質量(kg)20.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)960×1810用
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3741 質量(kg)34.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

棚に引っかけて吊り下げができます。
高さ(mm)107 間口(mm)30 ネオグレー 奥行(mm)214 適合M3・M5型用 トラスコ品番855-2499 材質スチール 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3791 質量(kg)27.5 適合寸法(mm)(奥行×高さ)726×1810用
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3783 質量(kg)23.3 適合寸法(mm)(奥行×高さ)576×1810用
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷

グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)1131 均等耐荷重(kg/台)2500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)200 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3864 質量(kg)66.8
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3872 質量(kg)78.2
1セット
179,800 税込197,780
30日以内出荷

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3856 質量(kg)54.2
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3805 質量(kg)32 適合寸法(mm)(奥行×高さ)926×1810用
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番432-2584 質量(kg)20.7 適合寸法(mm)(奥行×高さ)476×1810用
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型 トラスコ品番781-1764 質量(g)95
1セット
609 税込670
当日出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4461 質量(kg)27.4 適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4445 質量(kg)19.6 適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。両開扉との連結可能です。
用途保管・管理用。カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3970 質量(kg)38.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷