1,009件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付 質量(g)50 定格250V 7A 適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
1個
465 税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V 適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

組み立て部品 15A中間スイッチ
用途平形コード用 質量(g)50 定格250V 15A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20 適合電線(mm2)VFF1.25~2
1個
499 税込549
当日出荷



中間スイッチのスライド式です。
定格7A 250V 適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2 トラスコ品番827-9791 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個
351 税込386
当日出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
1個
999 税込1,099
当日出荷


中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm)Φ2.1 ケーブル長(cm)約29
1個
573 税込630
当日出荷

スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に 付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g)60 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 アズワン品番65-1856-17 適合電線径(Φmm)7~10.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


マリンテック防水中間スイッチ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途中間スイッチ 長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
ホワイト 定格容量15A 250V 適合電線VFF 1.25~2.0 サイズ(mm)115×22×35(H) 許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200)
1個
890 税込979
翌日出荷

「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード。 中間スイッチ付き。 屋内専用
コード長さ(m)約2
1個
669 税込736
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチ
仕様両切 ホワイト タイプ袋打・平形コード両用 定格10A 300V 包装パック商品
1個
839 税込923
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ
仕様ブッシング付 ホワイト タイプ袋打コード用 定格7A 300V 包装パック商品
1個
629 税込692
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)25×39
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック防水中間スイッチ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです
用途中間スイッチ 内径(Φmm)パッキング:3.5 電圧(V)200まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 スイッチング電流(A)6
1個
929 税込1,022
当日出荷

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-16A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:16 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-25A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:25 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
欠品中

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 型式WSW2-6A 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33 電流容量(A)スイッチ:6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)中間スイッチNH(3P)
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)0.08 長さ(cm)35 外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ! 夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ スイッチ本体色:白色 ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:ハンダ式 スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式) キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 電流容量(A)6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 色(本体)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(サンドベージュ) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ハンドメイド、セード:別売 付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

仕様片切・ブッシング付 付属品通電表示ランプ ホワイト タイプ袋打コード用 定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格) 包装パック商品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:布(オフホワイト) 質量(kg)1.5 材質(本体)真珠貝 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)□150×422 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様セード:別売 付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上シンチュウミガキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)