トラスコ品番820-4943
色ホワイト
定格10A 300V
定格7A 300V
RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V
色白
適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
定格3A 300V
組み立て部品
15A中間スイッチ
用途平形コード用
質量(g)50
定格250V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20
適合電線(mm2)VFF1.25~2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様両切
色ホワイト
タイプ袋打・平形コード両用
定格10A 300V
包装パック商品
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付
質量(g)50
定格250V 7A
適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
定格7A 300V
寸法(mm)41×91×25
スイッチ両切
定格容量300V/10A
アズワン品番65-2252-32
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
定格7A 100V
エスコ品番EA940CB-9
1個
¥1,350
税込¥1,485
欠品中
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途中間スイッチ
長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
エスコ品番EA940CB-3
寸法(mm)96×35×22
定格容量15A300V
適合電線VFF1.25/2.0mm2
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB) 図面(0.1MB)
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
色オフホワイト
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
プラグ形状2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回路方式D(両切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
中間スイッチのスライド式です。
定格7A 250V
適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2
トラスコ品番827-9791
質量(g)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
色ホワイト
定格15A 125V 1500W
コード長さ(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状2P・スイングプラグ
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
関連キーワード