カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(697)
  • 事務用品(304)
  • 卓上消耗品(172)
  • 制御機器(157)
  • 研磨材(137)
  • 建築金物(77)
  • 測定用品(68)
  • 厨房用品(66)
  • 農業機械(53)
  • 機構部品(45)
  • 作業工具(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 安全用品(36)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 学童・教育用品(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 照明(22)
  • 電動工具(22)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 理美容(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(11)
  • 食品・飲料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「丸 ガラス」の検索結果

2,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
檜一輪挿し・丸窓 サイプレスジャパン檜一輪挿し・丸窓サイプレスジャパン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
寸法(mm)箱:143×208×112H質量(g)123サイズ(mm)35×87×120(175)H素材国産ヒノキ材/ガラス製試験管
力万(可動式パペットクランプ) MIZO力万(可動式パペットクランプ)MIZO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
小力(可動式パペットクランプ) MIZO小力(可動式パペットクランプ)MIZO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150
蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具]蓋つきプラスチック容器 ボール型アーテック[学校教材・教育玩具]
155税込171
1個
3日以内出荷
かわいいボール型のプラスチック容器!かわいい丸型デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。
セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)94×94×108適合年齢(歳)6歳
IH タイパパン リブプラスIH タイパパンリブプラス
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
1度に3つの料理が作れる仕切りフライパン。仕切りが高いので食材が混ざらず料理そのままの味が楽しめます。メイン料理部はワイド設計で、食パンが1枚そのまま焼けます。丸型部分を使えば、目玉焼きが丸くきれいに簡単に作れます。朝食から夕食、お弁当まで、様々な料理が作れます。メイン仕切り部分は、波形構造なのでお肉などの食材の余分な油を落とし、ヘルシーに調理できます。 ガラス蓋付きなので、料理の状態が一目でわかるだけでなく、油はね防止にもなります。ガラス蓋のつまみ部分(凹部分)には、菜箸やターナーなどのキッチンツールが置けるので便利です。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:ふっ素樹脂塗膜加工、底面:鉄・アルミニウム溶射加工、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロンチップ(ベージュ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス(ステンレス縁巻き加工)、つまみ:フェノール樹脂質量(g)(約)1.72寸法(cm)(約)47.7×27×10.4高さ(cm)内面:約3.8
電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付SIS
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
いつでも正確な時刻を伝える壁掛け電波時計。シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度/湿度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。掃除がしやすくスタイリッシュな球面ガラス仕様です。
材質PS、アルミニウム、ガラス質量(g)790使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×50温度精度±1℃使用電池単三乾電池×3電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz湿度精度±5%受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付SIS
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染む壁掛け電波時計です。2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。アナログでの時刻表示に加えて、温度、湿度、カレンダーを表示するデジタルディスプレイも搭載しています。夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。
材質PS、アルミニウム、ガラス質量(g)850使用温度範囲(℃)0~40温度精度±1℃縦×横×高さH(mm)330×260×45使用電池単三乾電池×2電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz湿度精度±5%受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
電波時計 壁掛け時計 木目調 SIS電波時計 壁掛け時計 木目調SIS
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ポップなデザインでお部屋のアクセントになる壁掛け電波時計です。2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。時計特有のカチコチという音が気になりにくいスムーズな秒針で、寝室や書斎などの静かな部屋でもお使いいただけます。夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。
材質PS、アルミニウム、ガラス質量(g)560使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×45使用電池単三乾電池×1電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
冬装飾 クリスマス イルミネーション ナイアガラスターライト LED 201球 ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション ナイアガラスターライト LED 201球ストア・エキスプレス
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
【商品特徴】大きなスターがキュート!飾りやすい3メートルライト。屋外でも使用できるので、店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。壁面やベランダ、植木などに飾るドレープライト。クリスマスイルミネーションとしてドレープ部分が広がるように高所に吊るしたり、ハンモックのように飾るときれいです。
特記点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:4W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリアセット内容LED(3m)/1本×8本 スター×1 ペグ×8本材質スチール・塩化ビニル質量(kg)0.5長さ(m)ドレープ:3コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スター:62×0.5×62
測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ測量用巻尺 MCTシリーズナリカ
2,700税込2,970
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
丸底フラスコ(HARIO) HARIO丸底フラスコ(HARIO)HARIO
1,250税込1,375
1個
6日以内出荷
加熱実験・減圧実験をするならこちら底部が球状なので圧力に強く、均一に熱を加えられます。
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)アズワン
15,040税込16,544
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
無線LAN掛時計 MAG(ノア精密)無線LAN掛時計MAG(ノア精密)
6,989税込7,688
1個
予約販売
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:ガラスホワイト質量(g)約1100電源単3アルカリ乾電池3本(別売)機能無線LAN接続、連続秒針、タイムゾーン設定(UTC時差)、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~95%RH)、夜間秒針停止保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約41×41×6セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
3日以内出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
スリムパルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値口金GZ10q全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050定格寿命(時間)16000定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※周囲温度(℃)25光色ナチュラル色 (5000K)
パルックプレミア20000 丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000 丸型蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱
11日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2100、32形:2480定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2640、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル色 (5200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (6700K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色昼光色 (6700K)内径/外径(内径)225/(外径)167
パルックプレミア丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:2640定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0色温度(K)3000ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱
6日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (文字くっきり光6200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
バックアップ材 丸 アイモニカバックアップ材 丸アイモニカ
498税込548
1袋(2本)
5日以内出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材木建材用目地材土木建材目地材、シーリング用バックアップ材水産用ロープ、注連縄用芯材各種浮力材弱電製品、精密機械の包装緩衝材材質ポリエチレン樹脂ホワイト長さ(m)1危険物の類別非危険物
分光分析計 iris HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。
用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
茶茶急須 丸 700ml HARIO茶茶急須 丸 700mlHARIO
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
透明な耐熱ガラス製で、お茶の飲み頃が分かりやすい急須。実用容量700ml。中が洗いやすい広口。利き手を選ばずに使える形状。
材質本体・フタ/耐熱ガラス「HARIO Glass」 茶こし/ステンレス容量(mL)700質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×13.2×10.8
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーMアズマ工業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本 ! ミドル柄タイプ
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。全長約81cmのミドル柄タイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます柄を外してハンディタイプとしても使えます。「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。材質ヘッド/ポリプロピレンモップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×810(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810)
窓・網戸 楽絞りワイパーF アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーFアズマ工業
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本!伸縮柄
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。収納に便利な伸縮柄タイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますコンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できますスポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)292寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×1140(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810~1140
窓・網戸 楽絞りワイパーH アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーHアズマ工業
899税込989
1本
5日以内出荷
これ1本で窓ガラスも網戸もピッカピカ!
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。ハンディタイプ。 ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です(別売)拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますシリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×286×69 (拭き幅約180/水切り幅約170/全長約286)
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
温湿度計付き掛け時計 クレセル温湿度計付き掛け時計クレセル
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途掛け時計、健康管理材質本体ケース:ABS、前面:ガラス電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)本体質量(g)約750精度時計:月差±30秒(常温時)温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
19インチサーバーラック 24U 騒音低減 サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U 騒音低減サンワダイレクト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数24Uキャスターの有無あり
19インチサーバーラック 18U 騒音低減 サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減サンワダイレクト
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数18Uキャスターの有無あり
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)マキタ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最高温度600℃ & 最大風量200L/min多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面・温度調整COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外しノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能その他特長フック付LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200関連資料(6.79MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら