材質SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
用途取り替え用
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)5
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ長さ(mm)全ねじ
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
関連キーワード