サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿<APL08>をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
形状丸
電子レンジ○
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状丸
材質ポリプロピレン
容量(mL)1450
高さ(mm)171
胴径(Φmm)124
目盛単位(mL)100
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
お料理を冷蔵保存、フタを外せば電子レンジもOKの食品保存容器。フタはクルッと回ってキチッと閉まるネジ式。内容量の目安になるメモリ付き。使わない時は重ねて収納でき、省スペース。
材質ポリプロピレン
形状丸形
色カラフル
電子レンジ○(蓋除く)
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。
材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール
形状丸形
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
冷蔵庫内にすっきり収納。浸かり具合がひと目でわかる透明容器。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)幅170×奥行155×高さ140
質量(g)385
容量(L)1.6
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
積み重ねたり並べた時、無駄なスペースができず、収納スペースを有効に活用できる木蓋の容器です。
形状丸形
口径(Φmm)90
最大径(Φmm)99
容器(mL)1000
種別丸
材質ガラス
寸法(mm)Φ86×H306
EBM品番7165750
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
からだに安全無害な銀イオン抗菌「Ag+」を採用し、抗菌効果があるので保存容器にぴったりです。
本体は電子レンジに対応しています。
冷凍庫から出してフタを外して、そのまま電子レンジでお使いいただけるので、手軽で便利です。
プラスチックには、特有のにおいがあり、使い始めに少し気になることがありますが、このシリーズの原料は、特殊な配合の低臭気タイプを使用しています。
耐薬品性にも優れています。
使い勝手のよいシンプルな形状です。
重ねて置けるので、スッキリ収納できます。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(L)1.3
形状丸形
寸法(mm)150×157×高さ100
サイズM
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
『Felio たためるシリコン保存&ランチBOX』は、その名の通りシリコン製で折りたたみが可能な保存容器です。使用後はコンパクトに折りたたむことができるため、収納スペースを大幅に節約できます。シリコン製なので非常に軽量で、持ち運びも楽です。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しており、幅広い温度帯で使用できます。空気弁が付いているため、しっかりと密閉でき、食品の鮮度を保ちます。シリコンの柔軟性により、洗いやすく、また、中身を取り出しやすい形状になっています。中身が見えるため、何が入っているかすぐに確認できます。
用途食品保存に。ランチボックスに。アウトドアでの食事に。作り置きに。下ごしらえに。
仕様保証書なし
材質シリコン
機能ロック機能
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
商品状態完成品
リピーターが多く、ロングセラーのパック&レンジ。冷凍・冷蔵はもちろん、フタをしたまま電子レンジにかけられます。蓋を外せばオーブンで使え、まさに多機能。ガラスは表面が滑らかで、油汚れなども簡単に落ち、洗いがとても楽です。熱湯消毒ができ、赤ちゃんの離乳食などの保存にも安心してお使いいただけます。 シリーズの一部はモジュール設計により、スタッキング収納でぴったりと積み重ねができます。
材質本体(瓶):耐熱ガラス、フタ:ポリプチレンテレフタレート(耐熱温度:140℃)・シリコーンゴム(耐熱温度:200℃)
形状丸形
色ホワイト
関連キーワード