ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
気密性に優れ、構造的にも積み重ねが可能です。用途は化学、医療等の分野から日用品、レジャーに至るまで幅広く、汎用品としてお使いいただいております。また、食品衛生上も安心してご使用いただけます。
材質ポリエチレン
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
色ホワイト
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)64首部分
1目盛1L毎
材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
衛生的で丈夫な保存容器。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
色ホワイト
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
形状深丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
取手付だから注入、注出が容易にできます。
給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)95
材質PE
日付のわかる目盛付
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状丸型
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:鉄(粉体塗装)、内容器:ポリプロピレン
形状丸形
フタの種類ペダル式
HACCP対応。アレルゲンやハラール、用途別など使い分けに大変便利なバケツです。1Lごとに目盛りがついているので、計量も行えます。耐久性、衛生性に優れており、さまざまな使い易い工夫がされています。
用途液体、食材の保存に適した容器です
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(mm)325×305×315
質量(g)1000
耐熱温度(℃)100
特性注ぎ口付、目盛付き
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
色ナチュラル
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
衛生的なペダル式です。
さびにも強いステンレス素材を使用しています。
軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:ステンレス鋼、内容器:ポリプロピレン
形状丸形
フタの種類ペダル式
使いやすい足踏み式の円形屑入れです。
フタには脱臭剤がセットされています。
フタの種類ペダル式
付属品脱臭剤×1
形状丸型
商品タイプ本体+フタ
病院や飲食店などの汚物入れに。蓋の開閉はペダル式で衛生的です。内容器付、キャスター無
種別各種ダストボックス
材質ステンレス
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード