20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)24
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 動画あり
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫 材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ 柄長さ(mm)110
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 丸
広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)170 材質刃物鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 丸曲
丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に 刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です
材質刃物鋼 質量(g)80
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス変形刀 底サラエ 道刃物工業 動画あり
入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 刃型丸曲 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)赤樫
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深めの丸で首長の刃先に大胆な曲げを施した刀。深く彫り込んだ面裏の底面にも届く刃先です。面裏仕上げはこれがあれば大体いけます。2018年4月リニューアル!以前のものより刃の先出を80mm→60mmに短くしました。
用途能面 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ(上部柄割れ防止のため籐巻) 刃幅(mm)18 柄長さ(mm)180 刃先(mm)約60
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

70780080 フックナイフ(青紙鋼付き) 道刃物工業 動画あり
刃先がフック型で、側面についた刃で凹んだところを彫ります。 丸みのある柄で、初心者でも握りやすい形状です。 鋼には青紙二号二層を使用し切れ味も長持ち。 カトラリー制作、特にスプーンやお皿の内ぐりに是非!
用途木彫、家具、木のカトラリー 仕様刃の丸み:15R 長さ(mm)60(先出) 全長(mm)160 先端寸法(mm)9 刃幅(mm)15(根元) 柄長さ(mm)100 材質(柄部)ケヤキ 刃型フック型 材質(刃先)刃物鋼青紙2層鋼
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

全長(mm)175 刃幅(mm)32 エスコ品番EA588GE-1 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)12 エスコ品番EA588GV-12 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm)約160(本体) 質量(g)180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)245~270 刃幅(mm)20 エスコ品番EA588GN-20 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。 色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。 左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用 仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合 全長(mm)136 材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1750 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス鋼
1セットほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
1セット(3本組)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)300 刃幅(mm)50 エスコ品番EA588GG-3 質量(g)380 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

関連カテゴリ