造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)335
ノコ刃内径(Φmm)25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)91
最大切込深さ(mm)(90°時)128
回転数(min-1[r.p.m])2900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)505
仕様ブレーキ付、鉄板ベース
付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)10
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)415
ノコ刃内径(Φmm)25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)106
最大切込深さ(mm)(90°時)157
回転数(min-1[r.p.m])2200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)643
仕様ブレーキ付、アルミベース
付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)12.1
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
対応材質木工用
電源(V)単相100
コード長さ(m)5
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)40
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])3700
コード長さ(m)5
刃物内径(mm)25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)255
切り込み深さ(mm)92
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205
刃物内径(Φmm)25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)70
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)370
仕様二重絶縁、給水装置付
質量(kg)7.4
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)125
回転数(min-1[r.p.m])2300
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
全長(mm)550
仕様マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)15.5
衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)230
刃物内径(Φmm)22
最大切込深さ(mm)(90°時)60
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)580
仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22
質量(kg)7.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)632
付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)180
刃物内径(Φmm)25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)60
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)370
仕様二重絶縁、給水装置付
質量(kg)7.2
関連キーワード