カテゴリ

  • 研磨材(5)
    • 切断機用カッター(チップソー)(5)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(4)
  • 黒PAS(1)
  • FESTOOL(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 260
  • 100(31)
  • 100~125(5)
  • 110(14)
  • 125(106)
  • 135(12)
  • 140(13)
  • 147(31)
  • 150(24)
  • 160(4)
  • 160~165(5)
  • 165(93)
  • 180(11)
  • 184(4)
  • 184~190(5)
  • 185(6)
  • 190(58)
  • 216(18)
  • 255(12)
  • 305(6)
適合材
  • アルミ(1)
  • サイディング(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 25(2)
  • 25.4(8)
  • 30(1)
刃数
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
刃厚(mm)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
2.3・2.4・2.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ 刃」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
ソーブレイド 木ファイン FESTOOLソーブレイド 木ファインFESTOOL
64,980税込71,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
用途木工ファイン用
スーパーチップソー(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動スリット搭載により切断精度も向上!
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
卓上マルノコ マキタ卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら