カテゴリ

  • 研磨材(26)
    • 切断機用カッター(チップソー)(26)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD(4)
  • マキタ(1)
  • アイウッド(2)
  • モトユキ(1)
  • SK11(5)
  • 四ツ目(4)
  • チップソージャパン(3)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • サンピース(1)
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(16)
  • 127(1)
  • 135(3)
  • 147(1)
  • 150(4)
  • 165(2)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 230(1)
  • 255(2)
適合材
  • アルミ(6)
  • サイディング(3)
  • ステンレス(4)
  • 木工(13)
  • 樹脂(4)
  • 石膏ボード(1)
  • (7)
穴径(Φmm)
  • 20(25)
  • 25.4(2)
刃数
  • 4(1)
  • 8(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 36(3)
  • 40(4)
  • 42(10)
  • 44(1)
  • 46(4)
  • 50(2)
  • 56(1)
刃厚(mm)
  • 1.4
  • 0.1(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(11)
  • 1.1(7)
  • 1.2(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(29)
  • 1.6(23)
  • 1.7(4)
  • 1.8(27)
  • 1.9(5)
  • 2(18)
  • 2.1(4)
  • 2.2(7)
  • 2.4(5)
  • 2.5(4)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ 刃」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZOIDチップソー 鉄用 SK11ZOIDチップソー 鉄用SK11
7,098税込7,808
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。材質刃先:サーメット、台金:鉄刃数42P最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃幅(mm)1.4適合材金属外径(mm)185内径(mm)20
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
五充拳 鶴 石膏ボード用 Y'sGOD五充拳 鶴 石膏ボード用Y'sGOD
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他穴径(mm)20
五充拳 豹 板金・軽天用 Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用Y'sGOD
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジ採用!!2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデルチップソージャパン
1,088税込1,197
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデルチップソージャパン
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデルチップソージャパン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
充電かまいたちフッ素スリット SK11充電かまいたちフッ素スリットSK11
1,298税込1,428
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたちフッ素 SK11充電かまいたちフッ素SK11
999税込1,099
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたち木工チップソー SK11充電かまいたち木工チップソーSK11
729税込802
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11ZOIDチップソー パーチ窯業SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース木工用チップソー 黒切りⅡサンピース
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
用途丸ノコ用適合材木工
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
建工快速 軽天・内容用チップソー アイウッド建工快速 軽天・内容用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り軽天材の切断に最適な専門設計
充電丸鋸用チップソーフッ素消音 四ツ目充電丸鋸用チップソーフッ素消音四ツ目
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等にRoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用消音 四ツ目切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用消音四ツ目
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな鏡面充電丸鋸用消音タイプ 四ツ目切ってみてーな鏡面充電丸鋸用消音タイプ四ツ目(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー V-BLADE TRUSCO木工用チップソー V-BLADETRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。内径(mm)20穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0790
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
充電式丸のこ用チップソー EARTH MAN充電式丸のこ用チップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
予約販売
用途木材・合板の切断に。
充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソー アイウッド充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキグローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応)モトユキ
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。外径(Φmm)165穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4歯数40適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)刃形交換刃本体厚さ(mm)1.1適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼最高使用回転速度(min-1)4200
刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業)刈払機用丸鋸 栄印ツムラ(津村鋼業)(37件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
刃厚(mm)1.4材質SK-85(SK-5)仕上ブラック
刈払機用丸鋸 ブルー ツムラ(津村鋼業)刈払機用丸鋸 ブルーツムラ(津村鋼業)(28件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途草刈用刃厚(mm)1.4材質SKS-5仕上ブルー
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
充電式丸のこ用チップソー 135 大見工業充電式丸のこ用チップソー 135大見工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
予約販売
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数30適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業FZカッター・ステンレス用 チップソー大見工業
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用 四ツ目切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用四ツ目
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら