カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 丸ノコ(2)
  • 研磨材(14)
    • 切断機用カッター(チップソー)(14)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • マキタ(2)
  • ハウスビーエム(1)
  • SK11(3)
  • チップソージャパン(2)
  • アイウッド(2)
  • 黒PAS(2)
  • Freud(1)
外径(Φmm)
  • 216
  • 100(31)
  • 105(4)
  • 110(15)
  • 125(97)
  • 135(12)
  • 140(14)
  • 147(32)
  • 150(24)
  • 160(4)
  • 160~165(5)
  • 165(90)
  • 180(15)
  • 184(4)
  • 184~190(5)
  • 185(7)
  • 190(57)
  • 255(12)
  • 260(9)
  • 305(9)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 25.4(13)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 54(1)
54
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 4700(1)
4500・4700
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(2)
1100~1200未満
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
電流(A)
  • 12(2)
12
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZOIDチップソー スライド SK11ZOIDチップソー スライドSK11
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材木材
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパンBESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素アイウッド
5,398税込5,938
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り表面処理フッ素コーティング
建工快速 スライド丸鋸用チップソー アイウッド建工快速 スライド丸鋸用チップソーアイウッド
4,198税込4,618
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用穴径(Φmm)20タイプレーザー消音主な用途木工用
くろプラス(スライド用) SK11くろプラス(スライド用)SK11(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
スライド丸鋸アルミ用 チップソー チップソージャパンスライド丸鋸アルミ用 チップソーチップソージャパン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
スーパーチップソー(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動スリット搭載により切断精度も向上!
スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
スライド用アルミチップソー 黒PASスライド用アルミチップソー黒PAS(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。刃数(p)60適合材アルミ
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5