カテゴリ

  • 電動工具(12)
    • 丸ノコ(12)
  • 研磨材(20)
    • 切断機用カッター(チップソー)(20)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • マキタ(10)
  • ハウスビーエム(2)
  • SK11(3)
  • チップソージャパン(4)
  • 大見工業(3)
  • 黒PAS(3)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 関西洋鋸(1)
  • Freud(1)
外径(Φmm)
  • 200(1)
  • 216(13)
  • 230(2)
  • 255(11)
  • 260(8)
  • 305(7)
  • 307(1)
  • 308(2)
  • 355(4)
  • 380(2)
  • 405(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 91(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(11)
  • 200(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4
  • 1.7(1)
  • 2.34(3)
  • 2.35(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 20(241)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 63(2)
63
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
  • 3200(2)
  • 3500(2)
  • 3600(1)
  • 3700(2)
  • 3800(2)
  • 4500(1)
  • 4600(2)
2300・3200・3500・3600・3700・3800・4500・4600
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(9)
1100~1200未満・1300~1400未満・1400~1500未満
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 3.5(1)
  • 5(6)
2.3・2.5・3.5・5
電流(A)
  • 7.5(2)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(8)
7.5・12・14・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZOIDチップソー スライド SK11ZOIDチップソー スライドSK11
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材木材
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパンBESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷
255ミリ マルノコ盤 マキタ255ミリ マルノコ盤マキタ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
くろプラス(スライド用) SK11くろプラス(スライド用)SK11(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機HiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
取扱停止中
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転数(min-1[r.p.m])3800切断角度0°、45°切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45電源(V)単相200電流(A)7.5消費電力(W)1450コード長さ(m)2心・2.3バイス最大口幅(mm)240質量(kg)16付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
スライド丸鋸アルミ用 チップソー チップソージャパンスライド丸鋸アルミ用 チップソーチップソージャパン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用チップソージャパン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)380穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3刃数(p)120トラスコ品番852-3900適合材集成材RoHS指令(10物質対応)対応
14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用チップソージャパン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)マルチ切断機サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。 スロースタート、モーター保護回路搭載。 LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレートトラスコ品番491-6859質量(kg)16.5対応材質鉄工用本体質量(kg)16.5最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105芯数2最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業)刈払機用丸鋸 栄印ツムラ(津村鋼業)(37件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
刃厚(mm)1.4材質SK-85(SK-5)仕上ブラック
刈払機用丸鋸 ブルー ツムラ(津村鋼業)刈払機用丸鋸 ブルーツムラ(津村鋼業)(28件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途草刈用刃厚(mm)1.4材質SKS-5仕上ブルー
スーパーチップソー(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動スリット搭載により切断精度も向上!
チップソー(ベンチ丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(ベンチ丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
外径(Φmm)255取付穴径(Φmm)25.4刃数72
スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
15型卓上マルノコ マキタ15型卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
接触予防装置検定合格品火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1340コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート質量(kg)23
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
アルミ用チップソー 黒PASアルミ用チップソー黒PAS(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。穴径(Φmm)25.4刃形高低刃適合材アルミ
スライド用アルミチップソー 黒PASスライド用アルミチップソー黒PAS(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。刃数(p)60適合材アルミ
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 関西洋鋸ソーマスター刈払機用丸鋸 黒関西洋鋸(9件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から翌々日出荷
グラインダーで研磨が可能。
用途一般草刈用。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.4
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
コンパネ用チップソー ハウスビーエムコンパネ用チップソーハウスビーエム
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途コンパネ用コンパネ材のテープル丸ノコ切断に。
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売) マキタALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)マキタ(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)125回転数(min-1[r.p.m])2300消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154全長(mm)550仕様マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17質量(kg)15.5
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)マキタ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)マキタ(5件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
卓上マルノコ マキタ卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業FZカッター・ステンレス用 チップソー大見工業
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8刃数38適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931質量(kg)1.16被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等使用チップサーメット