カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 丸ノコ(1)
さらに商品を絞り込む
  • 新ダイワ(1)
  • 112(1)
  • 21(1)
  • 100(1)
  • 20(1)
  • 600~700未満(1)
  • 7600(1)
  • 2.5(1)
  • 7.5(5)
  • 10(1)
  • 10.5(4)
  • 11(22)
  • 11.6(3)
  • 12(22)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(10)
  • 15(14)
  • 電流(A)をもっと見る

「丸のこ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防じんカッター 新ダイワ防じんカッター新ダイワ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
丸のこ 鉄工特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら