1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。
用途丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。
仕様丸ゴム用タイプ
セット内容フック×2、止め具×2
高さ(mm)18
包装形態ヘッダー袋入り
縦(mm)120
横(mm)80
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(フック)スチール
被覆PP
太さ(mm)10
材質(中芯)天然ゴム
丸ゴムの両端にフックを取り付けられる金具。
用途各種結束、シート張り等に。
仕様フック2個、止め金具2個
トラスコ品番794-5647
高さ(mm)30
質量(g)33
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
適合バンド幅(mm)5.6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
丸ゴムの両端にフックを取り付けられる金具。
用途各種結束、シート張り等に。
仕様ミニフック2個、止め金具2個
トラスコ品番794-5612
高さ(mm)30
質量(g)16
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
適合バンド幅(mm)4.2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
平ゴムロープ用の金具セットです。
用途平ゴムロープ用金具
タイトゴムロープ用の金具セットです。
用途丸ゴムロープ用金具
仕様丸ゴム用
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
4方向に伸ばしてしっかり固定します。強力な丸ゴムでしっかり固定できます。
用途ネステナーや重量ラックなどの崩れ防止の抑えやパレット積みの荷物固定。
材質ゴム部:天然ゴム、ポリプロピレン・フック部:鉄
色黒
長さ(cm)120
太さ(mm)10
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
両端にフックの付いた平ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
平たいゴムを3本重ねて1本のバンジーゴムになっており、それぞれを広げることで扇のような止め方ができます。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約9
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。
セット内容フック×2個 ・バックル×2個
材質スチール(ニッケルメッキ)
適合サイズ17~20mm
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
着脱は容易であるが、装着後抜け防止が付いているフックです。
用途ユタカメイク製ゴムネット用フック
適合ユタカメイク製ゴムネット
トラスコ品番778-3892
材質POM
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)32
包装形態袋入
縦(mm)105
横(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥569
税込¥626
当日出荷
四隅のフックを掛けるだけで椅子の下にヘルメットを保管・常備できる伸縮性がある丸ゴムでヘルメットをしっかり固定
セット内容ネット×1、S字フック×4
材質PE、ゴム、鉄
径(Φmm)1250
掛数(個)1
1個
¥637
税込¥701
当日出荷
伸縮性抜群の高品質ゴム採用。ゴム裏面に丸(ドット)形状の滑り止め付。水に強いステンレス金具採用。取り付け易く、外れ難い新金具。
シリンダーガンの中型パワータイプ
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。)
フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)
危険物の類別非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シリンダーガンのパワーロングタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
フック式:作業中の中断も楽々(らくらくガン650Bはフック式のみとなっております)
危険物の類別非危険物
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シリンダーガンのパワーミドルタイプ
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
作業中に外れないネジ式
バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
タイプネジ式
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
シリンダーガンのパワーミドルタイプ
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
ワンタッチ式はらくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
タイプワンタッチ式
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。
トラスコ品番654-4696
全長(mm)425
全高(mm)210
筒径(Φmm)51
危険物の類別非危険物
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解
水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き)
寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
1個
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
最大使用質量(kg)100
RS Pro 丸型防振RS Pro 丸型防振マウントは、直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。円形形状で中央にくぼみがあります。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = クリア直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 丸型防振RS Pro 丸型防振マウントは、直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。円形形状で中央にくぼみがあります。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = グレー直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 21 mm です。特長と利点.フットカラーは黒です .フット高さは 15 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 15mm全体の高さ = 21mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 9 mm です。特長と利点.足の厚さは 1 ~ 2mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 9mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 9mm全体の高さ = 9mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 8 mm です。特長と利点.厚さ 2.1 ~ 3mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 8 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 8mm全体の高さ = 8mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.9 ~ 2.8 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.3 ~ 2.3 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ