カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
    • セパレーター(8)
  • 作業工具(2)
    • スパナ/レンチ関連品(1)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ

「丸セパ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
Pコン穴埋スピードコン W5/16用 TRUSCOPコン穴埋スピードコン W5/16用TRUSCO
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
NSP・KR型枠(45・50mm)羽子板コーン一般用 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)羽子板コーン一般用NSP
27,980税込30,778
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)メス形状W5/16
KR型枠(50mm)50丸セパ NSPKR型枠(50mm)50丸セパNSP
18,980税込20,878
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.14MB) (1.77MB)
NSP型枠(45mm)45丸セパ NSPNSP型枠(45mm)45丸セパNSP
18,980税込20,878
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (1.77MB)
丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)丸セパターンバックルホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
Pコンに取り付けて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
丸セパ用板ナット OHSATO(大里)丸セパ用板ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
スピードコン BiCスピードコンBiC
5,998税込6,598
1袋(200個)
4日以内出荷から8日以内出荷
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16タイプ面落ち
スピードコン BiCスピードコンBiC
8,898税込9,788
1袋(100個)
4日以内出荷
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16タイプ面落ち
丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本 コンドーテック丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本コンドーテック
599税込659
1パック(10本)
5日以内出荷
両面打放し用片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本 コンドーテック丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本コンドーテック
899税込989
1パック(10本)
予約販売
両面打放し用両側Pコンを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパ止水板 アラオ丸セパ止水板アラオ
15,980税込17,578
1個(1000箱)ほか
翌々日出荷
丸セパレーターの止水に最適です
用途止水板に。
ハイリング アラオハイリングアラオ
36,980税込40,678
1個(1000箱)
翌々日出荷
浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
用途水膨張止水板に。
KS本体(クサビ式) 国元商会KS本体(クサビ式)国元商会
25,980税込28,578
1セット(250本)
3日以内出荷から8日以内出荷
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
Pコン補修用モルタル マノールPコン補修用モルタルマノール
9,198税込10,118
1箱(5kg×4袋)
翌日出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタルコンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイリング アラオハイリングアラオ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
丸セパ止水板 アラオ丸セパ止水板アラオ
14,980税込16,478
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途丸セパレーターの止水に。
仮枠スパナ トップ工業仮枠スパナトップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
丸セパ折り 杉野工業丸セパ折り杉野工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
下げ振キャッチセット TRUSCO下げ振キャッチセットTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
(本体)鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個質量(g)490
下げ振キャッチ TRUSCO下げ振キャッチTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら