92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び50メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)58 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)34 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
409 税込450
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
399 税込439
3日以内出荷

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)38 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
399 税込439
当日出荷

呼び40メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)50 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
859 税込945
欠品中

呼び25メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)42 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
3日以内出荷

呼び10メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)28 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
309 税込340
翌日出荷

呼び8メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)26 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
309 税込340
翌々日出荷

呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)34 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
339 税込373
当日出荷

メッキ付きなので美観を損ないません。 配管状況により対応可能な便利な継手です。 取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状丸ニップル
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅 形状丸ニップル
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び30メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)50 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
749 税込824
翌日出荷

呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)38 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
449 税込494
翌々日出荷

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーミヤBC丸ニップル
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用 仕様砲金継手 材質砲金 形状ニップル 接続ねじ種類R×R
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状丸ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN3
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN3●全長(mm)A:78●ネジ長さ(mm)E:32●内径(mm)d:78●コード番号:303-0001163 アズワン品番67-4856-02
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN2●全長(mm)A:55●ネジ長さ(mm)E:25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001161 アズワン品番67-4855-99
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1●全長(mm)A:42●ネジ長さ(mm)E:20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001158 アズワン品番67-4855-96
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

仕様管端防食継手対応 材質青銅 形状丸ニップル 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.06MB)
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN4●全長(mm)A:88●ネジ長さ(mm)E:37●内径(mm)d:100●コード番号:303-0001164 アズワン品番67-4856-03
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷