カテゴリ

  • 研磨材(39)
    • 切断機用カッター(チップソー)(39)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Y'sGOD(7)
  • マキタ(5)
  • アイウッド(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • モトユキ(3)
  • SK11(8)
  • チップソージャパン(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TRUSCO(1)
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 125(13)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 147(7)
  • 148(2)
  • 150(8)
  • 160(2)
  • 165(25)
  • 180(3)
  • 185(2)
  • 190(8)
  • 216(1)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(8)
  • サイディング(5)
  • ステンレス(2)
  • 木工(25)
  • 樹脂(8)
  • 石膏ボード(1)
  • (6)
  • 銅・真鍮(1)
刃数
  • 8(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(9)
  • 42(7)
  • 44(3)
  • 45(4)
  • 48(3)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 52(15)
  • 55(2)
  • 56(4)
  • 58(1)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
刃厚(mm)
  • 1.5
  • 1(26)
  • 1.1(14)
  • 1.2(48)
  • 1.3(21)
  • 1.4(50)
  • 1.6(56)
  • 1.7(9)
  • 1.8(37)
  • 1.85(3)
  • 1.9(5)
  • 2(39)
  • 2.1(5)
  • 2.2(22)
  • 2.3(3)
  • 2.4(21)
  • 2.5(5)
  • 2.6(9)
  • 2.8(11)
  • 3(17)
穴径(Φmm)
  • 20(38)
  • 25.4(1)
  • その他(1)
20・25.4・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸ノコ 刃」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパート木材BOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途木材の切断穴径(mm)20
充電かまいたち石膏ボード SK11充電かまいたち石膏ボードSK11
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
充電かまいたちマルチ SK11充電かまいたちマルチSK11
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
スーパーチップソーブラックII(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックII(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)
46,980税込51,678
1箱(12枚)
4日以内出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)刃数52品番0023-0585外径(Φmm)165刃厚(mm)1.5取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデルチップソージャパン
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデルチップソージャパン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用) モトユキチップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)モトユキ
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。トラスコ品番195-3247適合機種充電マルノコ刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.9刃厚(mm)1.5適合材木工外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデルチップソージャパン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD木工用最上級モデルチップソー 神の牙Y'sGOD
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
5,898税込6,488
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
ZOIDチップソー 窯業PCD SK11ZOIDチップソー 窯業PCDSK11
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄刃幅(mm)1.5
ZOIDチップソー 木工用 SK11ZOIDチップソー 木工用SK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズモトユキ
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
コードレス工具専用丸のこ刃 BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用丸のこ刃BOSCH(ボッシュ)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
丸のこ刃 スタンダード木材 BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダード木材BOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
建工快速 多用途チップソー アイウッド建工快速 多用途チップソーアイウッド
2,098税込2,308
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入りこの一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
建工快速 木工用チップソー 4:1組刃 アイウッド建工快速 木工用チップソー 4:1組刃アイウッド
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り組刃で軽く、刃数でキレイに切る!フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(60件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
黒硬刃(木工用チップソー) SK11黒硬刃(木工用チップソー)SK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合機種電気丸鋸、電子丸鋸適合材木工
ハイパーチップソー SK11ハイパーチップソーSK11
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃数40刃厚(mm)1.5適合機種125mm木工用丸鋸各種材質(本体)工具鋼最大切込深さ(mm)45材質(チップ)超硬
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
チップソー160-40T窯業 マキタチップソー160-40T窯業マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用適合機種防じんマルノコ:160mm全機種刃先厚(mm)1.5
チップソー マキタチップソーマキタ(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から9日以内出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
ハイパーチップソー SK11ハイパーチップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き外径(Φmm)110内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5刃数40仕様防塵丸鋸用台厚(mm)1適合材木工、新建材
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
左勝手用チップソ165-52T マキタ左勝手用チップソ165-52Tマキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途逆勝手用マルノコ用一般木工用適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子165mm全機種、5632BLA充電:(5621D)、(5026D)刃先厚(mm)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら