防塵カッター新ダイワ(1件のレビュー)当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。
耐熱に優れた軽合金製ダストケース。
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
対応材質鉄工用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品鉄工用チップソー質量(kg)4.3トラスコ品番359-7202