カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 小ねじ(6)
    • タッピングねじ(5)
  • 自動車補修部品(7)
    • 自動車用小ねじ(3)
    • 車用タッピングビス(4)
  • 建築金物(80)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
取付穴形状
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.27(20山)
表面処理
ニッケル・ラスパート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸ビス」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーウイング羽子板セット BXカネシンフリーウイング羽子板セットBXカネシン
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°~163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°~60°[0寸~17.3寸]の角度に自在に対応可能です。
用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業AP黄銅製パイプコネクタセイワ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじ鋼製丸十字ビス
APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業APネジ無しパイプコネクタセイワ工業
369税込406
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工ナイロンクリップ SLシリーズ品川商工
3,998税込4,398
1ケース(10袋×100個)ほか
8日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.12MB)
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)MIZUKAMI(水上)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
真鍮押板 No.93 シロクマ真鍮押板 No.93シロクマ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.98 シロクマステンレス押板 No.98シロクマ
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2サイズ300全長L(mm)300仕上電解研磨幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.91 シロクマステンレス押板 No.91シロクマ
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2仕上ヘアーライン幅W(mm)150サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.110 シロクマステンレス押板 No.110シロクマ
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2サイズ300全長L(mm)300仕上電解研磨幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
アンティークハンドルクローバー HF-2 シロクマアンティークハンドルクローバー HF-2シロクマ
699税込769
1個
4日以内出荷
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質仕上Nブラックサイズ(mm)【付属ビス】丸皿+3.1×16
アンティークハンドルスペード HF-1 シロクマアンティークハンドルスペード HF-1シロクマ
659税込725
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質仕上Nブラックサイズ(mm)【付属ビス】丸皿+3.1×16
ステンレス大型Jフック NewHikariステンレス大型JフックNewHikari
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックですジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル トップウォーターVHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブルトップウォーター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)80取付ねじ穴サイズ(mm)5直径(mm)取付サイズ:65取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
SUSオーバルシールビス 大阪魂SUSオーバルシールビス大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
漏れ防止・作業効率…他のシールシリーズ同様締めるだけでネジの裏のシールドリングが漏れをSTOP! シールドリングと一体のビスなので作業がSPEEDY! 高防水性能…20MPax1分間の防水試験にCLEAR! 頭部にホコリが溜まらない…十字穴・六角穴などのくぼみがなく、頭部が丸に近い楕円形状なので、ホコリ・汚れなどが溜まりません。 安全・安心…頭部が丸に近い楕円形状なので、柔らかいものが触れても傷がつきにくい。 専用工具にて作業するのでいたずらされにくいです。
用途医療機器、衛生設備機器、クリーンルーム、食品機械類、セキュリティー関係 介護用品、福祉器具、水中用機器、キッチン用品、水まわり設備機器、装飾品、 ディスプレイ、玩具、など
くっつき、喰い付くビットセット EARTH MANくっつき、喰い付くビットセットEARTH MAN
999税込1,099
1セット(3個)
翌々日出荷
ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
389税込428
1袋(20本)ほか
翌々日出荷
すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
539税込593
1台
翌々日出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)50角
レセップ 旭ハウス工業レセップ旭ハウス工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他
ハイヒートクリップ 品川商工ハイヒートクリップ品川商工
1,798税込1,978
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工
309税込340
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
新型Tバンド 佐藤産業新型Tバンド佐藤産業
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
200税込220
1個(1個)
翌日出荷
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板ホワイト
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
350税込385
1個(1個)
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
5,280税込5,808
1枚(1枚)
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
手摺用ステンレス木ビス丸頭 ミヤコ手摺用ステンレス木ビス丸頭ミヤコ
179税込197
1個
8日以内出荷
手摺用のステン木ネジ丸頭のビスです。
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO
26,980税込29,678
1箱(700本)
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック能美防災
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)聞き取りやすい音声警報火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウントAMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応ラムマウント
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。ラチェットアームは通常のアームよりも稼働域が制限される半面、決まった位置に簡単に固定することができます。
仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボールラムマウント
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール
AMPSラウンドベース&レールマウントセット(スイングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 ダブルピボット 1.5インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&レールマウントセット(スイングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 ダブルピボット 1.5インチボールラムマウント
19,980税込21,978
1個
92日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。主に丸パイプへ取り付け可能なレールマウントと、位置調整が簡単なスイングアームを組み合わせた汎用性の高いセットです。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
AMPSラウンドベース&U字クランプベース(標準アーム) 1.5インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&U字クランプベース(標準アーム) 1.5インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
92日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。U字クランプベースは主にオートバイのハンドルなど、丸パイプへの取り付けに使われるベースパーツです。U字ボルトをナイロンナットで締め付けるだけのシンプルな構造ながら確実に固定することができます。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボール
AMPSラウンドベース&レールマウントセット(スイングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 シングルピボット 1.5インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&レールマウントセット(スイングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 シングルピボット 1.5インチボールラムマウント
15,980税込17,578
1個
92日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。主に丸パイプへ取り付け可能なレールマウントと、位置調整が簡単なスイングアームを組み合わせた汎用性の高いセットです。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675アズワン品番67-2347-60