商品豆知識
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。
全長(mm)145
トラスコ品番368-8194
材質SCM440H
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
先端先細
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
油に強いエラストマーグリップ
用途広がる!様々な場面に対応
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着
全長(mm)150
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
用途精密機器の組み立て、配線。
材質炭素工具鋼S55C
全長(mm)150
切断能力(mm)軟鉄線1.2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150
全長(mm)150
切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)145
先端先細
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途精密機器の組み立てや配線作業。
材質炭素工具鋼S55C
全長(mm)150
切断能力(mm)軟鉄線1.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。
先端先細
バネ無し
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。
くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149
材質構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)147
質量(g)110
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。
刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
ハンドルビニールグリップ
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm)150
仕様スプリング付き
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
切断能力(mm)鉄線:1.6
刃部硬度HRC58±2
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(mm)159
先端先曲り
バネ無し
トラスコ品番370-8098
質量(g)115
先端硬度HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)150
先端先細
バネ無し
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
くわえ部ギザ刃。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。
先端先細
バネ有り
仕様くわえ部ギザ付
材質特殊鋼
切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
先端が細く複雑な作業に便利。刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法a(mm)17
寸法E(mm)51
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):28
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5
全長(mm)140
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
材質MARUTOLOYⅡ
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)147
質量(g)60
寸法A(mm)147
寸法D(mm)6
寸法B(mm)52.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
先端縦曲り
バネ無し
仕様先端部ギザ付き、ROHS対応
トラスコ品番447-0494
材質特殊鋼
全長(mm)154
質量(g)120
材質(グリップ)樹脂
先端形状E×F:3.0×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)12.5
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ有り
柄幅(mm)51
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)150
質量(g)165
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番364-4465
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150
全長(mm)150
切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ