商品豆知識
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール
先端ベントノーズ
バネ無し
高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
用途曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)190
バネ無し
材質鍛造超々ジュラルミン
全長(mm)190
質量(g)150
寸法A(mm)190
寸法D(mm)13
寸法E(mm)42
寸法B(mm)40
寸法C(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
用途●汎用工具
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。
材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
ハンドル複合ゴム
皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2
切断能力(Φmm)中硬線1.6
圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端ベントタイプ
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)60
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度・軽量なジュラルミン製。切断刃付で軟銅線類を切断可能。ブラックアルマイト仕上げ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)190
バネ無し
材質鍛造超々ジュラルミン
全長(mm)190
質量(g)150
寸法A(mm)190
切断能力軟鉄線類
寸法D(mm)13
寸法E(mm)42
寸法B(mm)40
寸法C(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
質量(g)175
寸法L(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番819-9083
材質高炭素鋼
形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)180
刃部硬度HRC60±2
先端くわえ部(mm)Φ2~5.5
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
全長(mm)185
質量(g)186
パッケージサイズ(mm)255×98×16
アズワン品番64-3209-52
適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
バネ無し
材質炭素鋼
質量(g)181
取付穴落下防止用ひも取付穴:無し
切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー
幅(mm)【グリップ】53
全長(mm)190
質量(g)185
径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2
刃長(mm)10
硬度【タテ溝】HRC60±2
切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)10.5
先端幅(mm)20
適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
パイプや丸物のクランプに最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)
適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード