職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)159
先端先曲り
バネ無し
トラスコ品番370-8098
質量(g)115
先端硬度HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8250
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)90
先端先細
バネ有り
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139
トラスコ品番436-2594
材質S58C
質量(g)68
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端先細
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8152
材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8224
材質S58C
質量(g)125
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8232
材質S58C
質量(g)125
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8829
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)130
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。
トラスコ品番405-9661
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8853
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)120
先端先細
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
材質MARUTOLOYⅡ
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
質量(g)170
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17
切断能力(Φmm)【硬線】1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し。部品等の加工や保持・線材の切断に最適
全長L(mm)128
先端先細
切断能力(mm)Φ0.8(軟線)・Φ1.2(銅線)
バネ有り
アズワン品番64-3677-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8241
材質S58C
質量(g)75
先端先長
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)147
質量(g)60
寸法A(mm)147
寸法D(mm)6
寸法B(mm)52.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
用途曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)190
バネ無し
材質鍛造超々ジュラルミン
全長(mm)190
質量(g)150
寸法A(mm)190
寸法D(mm)13
寸法E(mm)42
寸法B(mm)40
寸法C(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)222
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容JTC3819:全長280cm 先端ストレート・JTC3820:全長270cm 先端45°曲り・JTC3311:全長260mm 先端90°曲り・JTC3313:全長280mm 先端Φ13mm ホースクリッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)120
バネ有り
トラスコ品番828-3792
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)126
質量(g)70
寸法A(mm)126
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.2
切断能力(mm)軟銅線1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番828-3793
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
連続作業に
バネ付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8845
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)130
先端先細
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。
トラスコ品番135-9504
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)200
切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6
先端部ギザ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ無し
トラスコ品番760-8837
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)163
質量(g)130
寸法A(mm)163
寸法D(mm)10
寸法E(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)51
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ無し
トラスコ品番760-8802
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)165
質量(g)130
寸法A(mm)165
寸法D(mm)10
寸法E(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)54
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
用途●汎用工具
RoHS指令(10物質対応)対応
線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
トラスコ品番828-3795
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)124
質量(g)55
寸法A(mm)124
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) 軟線1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150
先端先細
切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8063
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)163
質量(g)130
先端先細
寸法A(mm)163
寸法D(mm)10
寸法B(mm)50
材質(グリップ)塩ビ
寸法C(mm)51
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
寸法E17°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端ベントタイプ
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)60
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)118
寸法A(mm)118
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ