227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-24 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷




Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 2方出 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-23 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本) 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質鋳鉄 寸法L(mm)25 寸法H(mm)55 寸法D(Φmm)50 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)38.6 仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき 寸法A(Φmm)114 寸法S(Φmm)36 寸法P(Φmm)96
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ 適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
カベ白 適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP 関連資料(1.54MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-25 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質鋳鉄 タイプ厚鋼 HDZ 種類直角2方出 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個 規格JIS・JET 寸法D(mm)87 寸法C(mm)36 寸法V(mm)75 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 直角2方出
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 質量(kg)0.52 種類丸型露出ボックス 直角2方出 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法A(mm)89 寸法D(mm)28 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出 規格JIS C 8462-1
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W 種類4方出 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 寸法A(mm)114 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト 種類2方出(L) 寸法H(mm)39.5 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)28 JIS規格JIS C8435 適合管VE16 防水仕様IPX3
1個
569 税込626
当日出荷